20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg)1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番852-0354 適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具 種別パンチャ 質量(kg)2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg)2.4 出力荷重(kN)50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
100,000 税込110,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷


1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8871 質量(kg)2.4 タイプ厚鋼用 穴あけ能力4インチ 最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷


ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
仕様【出力荷重】73kN トラスコ品番858-6265 セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63) 質量(kg)2.6 穴あけ能力(mm)115.5×3.2t 最大板厚(mm)3.2 最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg)4.5 トラスコ品番395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)