カテゴリ

  • 機構部品(474)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ノブ めねじ」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ulanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク  バイク  プロジェクター ウェブカメラに対応 UlanziUlanzi スーパークランプ ボールヘッドアーム 緩み防止 蟹バサミクランプ マジックアーム 360度回転 1/4インチネジ / デスク バイク プロジェクター ウェブカメラに対応Ulanzi
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
【360度回転可能】ダブルボールヘッドは360度の調整が可能。ボールヘッドにより、ノブを調整することでモニターなどの位置を自由に調整できます。最大荷重:1.5kg。マジックアームの長さ:67mm。【緩み防止】クランプの内側にはラバーが付いており固定部分を傷つけず強力に固定ができ、更に、マジックアームは二つのボールジョイントに滑り止め加工を行い、固定力がアップ。【掴みクランプ】クランプの掴み幅12.5mm~64.5mmで、3/8ネジ穴もあり、デスクトップ、三脚、自転車、手すり、傘、フック、棚、テーブル、クロスバー等々、あらゆるものをしっかりと挟みます。【1/4ネジ】ダブルボールヘッドの一端は1/4ネジがあり、モニター、マイク、LEDライト、デジタルカメラ、カメラレコーダー、ビデオカメラCanon、Garmin、Nikon、SONY、CASIO、Kodakなどに対応。【アルミ合金&コンパクト】クランプはアルミ合金素材で、非常に軽量なうえに優れた耐久性、耐食性、耐摩耗性を備えています。ポケットサイズで、持ち運びに便利です。
質量(kg)(最大推奨)1.5質量(g)183
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
209税込230
1個
14日以内出荷から18日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・ノブの材質はナイロン6とフェノール樹脂を標準化。・めねじタイプのセブンロブノブ「KSF」「KSFS」「KSF-PF」があります。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
849税込934
1個
14日以内出荷から17日以内出荷
・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。・めねじタイプのセブンロブノブ「KTF」「KTFS」「KTF-PF」があります。
パラソルスタンド(ステップレール用) II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パラソルスタンド(ステップレール用) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
9,998税込10,998
1セット
8日以内出荷
進化した固定力。差し込むだけの簡単スタンド。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!ステップレールに市販のパラソルをセットすることが可能になるパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。パラソル支柱の底面の滑り止め用に便利なラバーが付属します。【主な特長】?別売のステップレール専用のパラソルスタンド。 ステップレール上をスライドさせて好みの位置にセットする事が可能!?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?カンタン脱着&省スペース。 パラソルスタンド部分はノブネジで簡単にステップレールから取付・取り外しが可能!?滑り止めラバー付属。【こんな方におすすめ】?ボートや船をステップレールでフル艤装したい方。(パラソル以外に、コマセホルダー・ロッドホルダーなども取付したい)?使わない時に簡単に外せるスタンドを探している方。?多サイズのパラソル支柱に対応した汎用性を求める方。
セット内容パラソルスタンド(ステップレール用) II×1、ラバーベース(滑り止めラバー)×1材質樹脂/アルミ/ゴムタイプステップレール専用取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
グリップノブ めねじタイプ TRUSCOグリップノブ めねじタイプTRUSCO
209税込230
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
グリップノブロング めねじタイプ TRUSCOグリップノブロング めねじタイプTRUSCO
289税込318
1個
翌日出荷から翌々日出荷
手で回しやすいローレットデザインです。掴みやすいロングタイプです。つかみやすいロングタイプです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質【ノブ】ABS樹脂【ナット部】真鍮(カドミウム75ppm以下)【ねじ部(表面処理)】三価クロメート耐熱温度(℃)70
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付めねじ SUSラクテム
179税込197
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
エアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373 アイエルモータースポーツエアコン調整ノブ アッシュウッド NA0-301373アイエルモータースポーツ
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NA0-301373アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ウッド素材を使用しているのでVスペシャルなどをはじめとした車両にマッチします。販売備考:純正同形状。イモネジ、六角レンチ同梱。純正と入れ替えて装着。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:エアコン調整ノブ色[カラー]:アッシュウッド重量[キログラム]:0.011材質[素材]:アッシュウッド加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット付属品:ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ネジキット材質アッシュウッド質量(kg)0.011アッシュウッド備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ノブ内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
エアコン調整ノブ クローム NA0-0016C アイエルモータースポーツエアコン調整ノブ クローム NA0-0016Cアイエルモータースポーツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NA0-0016Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正同形状。イモネジ、六角レンチ同梱。純正と入れ替えて装着。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8Cタイプ:エアコン調整ノブ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.2加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:3個セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NA0-0006C,NA0-0015C
質量(kg)0.2クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ノブ内容3個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0006C,NA0-0015C
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesaタップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)Elesa
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
貫通タップ穴タイプのノブです。
トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)3色温度(K)6000~6500防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
LEDワークライト 長輝ライトテックLEDワークライト長輝ライトテック
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300材質表平面部:強化ガラス・アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90コード長さ(m)3本体質量(g)3940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643色温度(K)6000~6500明るさ(Lm)11200(最大値)防水性IP65(水中使用不可)電球の種類LED(SMD)
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
クロスノブ CK CK80T イマオコーポレーションクロスノブ CK CK80Tイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H50質量(g)490タイプフェノール樹脂製D80S28D135めねじサイズLf:30、M:6×2RoHS指令(10物質対応)対応
クロスノブ CK CK40T イマオコーポレーションクロスノブ CK CK40Tイマオコーポレーション
459税込505
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)H25質量(g)70タイプフェノール樹脂製D40S13D118めねじサイズLf:14、M:8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ STK STK60N イマオコーポレーションスターノブ STK STK60Nイマオコーポレーション
739税込813
1個
翌日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
M.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応 ロジテックM.2 SSD ケース NVMe USB4対応 Type-C アルミボディ 外付けケース 40Gbps 超高速転送 最大4TB対応ロジテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本【筐体】ブラック備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15コネクタ形状USB Type-Cポート適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
小物部品 MC0-096 キャリパー用 締メネジセット アライ制動器材小物部品 MC0-096 キャリパー用 締メネジセットアライ制動器材
99税込109
1個
5日以内出荷
自転車の前枠、ドラムブレーキ用の調整金具(製品の仕様によっては使用できない場合がございます)
小物部品 BBP-001 バンド用 締メネジセット アライ制動器材小物部品 BBP-001 バンド用 締メネジセットアライ制動器材
99税込109
1個
5日以内出荷
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターンシュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウントブラックセレクタスイッチヘッドローレット加工ノブ、3 ポジションで右から中央に戻ります
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン●投角:45°●コード番号:185-8999アズワン品番65-7826-84
ZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せず シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 移動せずシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型黒色セレクタスイッチヘッド、ローレット加工のノブ、2 ポジション保持位置
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:移動せず●投角:90°●コード番号:185-8994アズワン品番65-7791-96
ZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターン シュナイダーエレクトリックZB4シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ スプリングリターンシュナイダーエレクトリック
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御パネル 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途などの過酷な環境に最適です 構築とインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港などフラッシュマウントブラックセレクタスイッチヘッドローレット加工ノブ 3 ポジションで左から中央に戻ります
仕様●シリーズ:ZB4●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:スプリングリターン●投角:45°●コード番号:185-8998アズワン品番65-7813-88
エンドガイドD(雨戸3枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドD(雨戸3枚建て用)新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
セット内容雨戸3枚建用ねじ止めこはく適合シリーズテクト2、テクトBX
エンドガイドD(雨戸4枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドD(雨戸4枚建て用)新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
セット内容雨戸4枚建用ねじ止めステンカラー適合シリーズテクト2、テクトBX、テクトテクトC
エンドガイドD(雨戸2枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドD(雨戸2枚建て用)新日軽(LIXIL)
329税込362
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容雨戸2枚建用ねじ止め
エンドガイドU(雨戸2枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドU(雨戸2枚建て用)新日軽(LIXIL)
329税込362
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容雨戸2枚建用ねじ止め適合シリーズテクト2、テクトBX、テクトテクトC
エンドガイドU(雨戸3枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドU(雨戸3枚建て用)新日軽(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
セット内容雨戸3枚建用ねじ止めこはく適合シリーズテクト2、テクトBX
エンドガイドU(雨戸4枚建て用) 新日軽(LIXIL)エンドガイドU(雨戸4枚建て用)新日軽(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
セット内容雨戸4枚建用ねじ止めこはく適合シリーズテクト2、テクトBX、テクトテクトC
アングル止めねじ TOSTEM(LIXIL)アングル止めねじTOSTEM(LIXIL)
749税込824
1セット(20本)
7日以内出荷
セット内容皿木ねじΦ3.1x56:20本入りホワイト適合シリーズシンフォニーWM、デュオ
モールドツマミ サトーパーツモールドツマミサトーパーツ
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールドツマミ ノブ ボリューム フェノール Φ6シャフト イモネジ カラーアルミプレート
材質(本体)フェノールねじ【止めねじ】M3締付トルク(N・m)【止めねじ】0.3推奨適合工具六角棒スパナ 呼び1.5色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルツマミ サトーパーツメタルツマミサトーパーツ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
メタルツマミ ノブ ボリューム アルミ Φ6シャフト イモネジ
材質(本体)アルミねじ【止めねじ】M4締付トルク(N・m)【止めねじ】0.5推奨適合工具六角棒スパナ 呼び2RoHS指令(10物質対応)対応
クランク フェザー100 LIVRE(リブレ)クランク フェザー100LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
クランク フェザー85 LIVRE(リブレ)クランク フェザー85LIVRE(リブレ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
クランク フェザー90 LIVRE(リブレ)クランク フェザー90LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
徹底した肉抜きと ブレないハンドル メインプレートの剛性バランスを見直し、 肉抜き形状の最適化とチタンノブを 軽量平ノブ Fino にすることで、徹底的に軽量化。 ハンドルは、緩み止めプレートと小ネジを排除した センターロック方式を採用。 丸材を旋盤 (NC) で正確にネジ部の中心を削り出し、 リングでナットがプレートの中心 となるようにしています。 誰にでも簡単にカスタムハンドルが中心になるように装着でき、 驚くほどブレがない巻き心地を実現しています。
用途カスタムパーツ
ネジゆるみ止め アルテコ(ALTECO)ネジゆるみ止めアルテコ(ALTECO)
2,498税込2,748
1本(50mL)
5日以内出荷
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。自転車、ラジコンなどのネジのゆるみ止めドアノブのネジのゆるみ止め農機具、電動工具、自転車などの振動がかかる箇所のネジのゆるみ止めスチール家具のネジのゆるみ止め取り外しが必要なネジに。[使用方法]1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めにタイプ中強度プロ用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
MANTISPOD 2.0 Remote Control Kit PGYTECHMANTISPOD 2.0 Remote Control KitPGYTECH
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MANTISPOD 2.0は変形可能な多機能なミニ三脚として開発され、Youtubeなど各種SNSでクリエイター皆様から好評を博したMANTISPODの正統後継モデル。グリップとして、三脚として、壁掛けとして、変形機能を最大に活かした6つの撮影モードにより、Vlogからクリエイティブな撮影の可能性を広げるオールラウンドブイログ三脚です。カマキリをイメージしたマンティスモード時には、ガラス・ドア・木・手すりなど多様な壁面対し引っ掛け、固定し、臨場感のある角度からの安定したショットを実現三脚とハンドグリップへの切り替え、およびランドスケープ/ポートレートビューなどモードの切り替えが瞬時に可能ボールヘッドマウントにより、360°のパノラマ回転と120°のチルト調整が可能PGYTECHクイックリリースシステムを採用(アルカスイス互換)し、1ステップで着脱と強固なロックが可能側面には回転式のコールドシューマウントを装備しマイクなどアクセサリーも追加可能別売りの「スマートフォンホルダー」によりスマートフォン用としても拡張可能クイックリリースプレートのカメラ固定ネジは緩み防止の「特許取得済み」の独自設計MANTISPOD 2.0は三脚の脚のひとつにフックを搭載する事で、ガラス、ドア、木、手すりなど簡単にひっかけ、固定できます。クリエイター多様な撮影シーンへのアプローチを提供します。クローズアップやインタビューシーンの撮影にも最適です。6つの撮影モードであらゆる角度からあなたのストーリーを撮影:ポートレートモード、ローアングルモード、ハンドヘルドモード、マンティスモード、ブリーフケースモード、ハイアングルモードワイヤレスコントロール機能(MANTISPOD 2.0リモートコントロールキットのみ):前脚には磁気リモコンを装着する事ができます。カメラに触れることなく、フォーカス、ズームイン/アウト、写真の撮影、ビデオの録画を行うことができます。リモコンは三脚から取り外して、カメラを遠隔操作することができます。※対応機種はスペックをご確認ください。※一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。広がる、撮影シーン三脚からハンドグリップへ:カメラの角度を変えずに、三脚からハンドグリップに瞬時に切り替えることができます。回転式コールドシューマウント:側面にコールドシューマウントを装備。ライトやマイクなどのアクセサリーを追加が可能。パノラマボール雲台:ボールジョイントの雲台を採用し360°パノラマ撮影が可能。120°の傾き調整:ワンプッシュで 120°の傾き調整を実現できます。盤石で強固な製品設計:グラスファイバー強化ナイロン素材を採用し、2種類の開脚システムへの対応と強固な安定性を実現しています。雲台下部に1/4 ネジを採用:上部の雲台を外せば1/4インチネジのマウントとしてもご利用可能です。ミニスマートフォンホルダー(別売)や各社アクションカム、アクセサリー用マウントとしても利用が可能です。ミニスマートフォンホルダーはすっきり収納可能:ミニスマートフォンホルダーは折り畳み、三脚の脚部に収納可能。荷物になったり、紛失しがちな小型アクセサリーもキレイに収納。(ミニスマートフォンホルダーは別途購入が必要です)PGYTECHクイックリリースシステム:特許取得済みのPGYTECHクイックリリースシステムにより、片手でカチッとアルカスイス互換のクイックリリースプレートを即座に取り付けることができます。さらにセキュリティロックノブを使えばプレートごとカメラをしっかりと固定します。特許取得済、ゆるみ防止ネジ:PGYTECHクイックリリースプレートは、特許取得済のゆるみ防止ネジとスラストニードルローラーベアリング設計。撮影中、移動中に発生しがちなプレートとカメラの信頼性の高いシステムを採用。ポケットサイズの三脚:高機能でありながら折りたためば、スリムかつコンパクトで、場所を選ばずバッグイン。
セット内容MantisPod 2.0(With Head)×1、Remote Control×1、充電ケーブル (USB-C to A 30cm)×1、S2 Wrench×1、S4 Wrench×1、User Guide×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)312耐荷重(kg)2以下対応機種Sony:Alpha 7C、Alpha 7R IV、Alpha 7R III、Alpha 7S III、Alpha 9、Alpha 6600、Alpha 6100、Alpha 7 III、Alpha 7 Ⅳ 、Alpha 6400、ZV-1、DSC-RX0M2、DSC-RX100M7、FX3、ZV-E10、Canon:EOS M6 Mark II、EOS M50、EOS M50 Mark II、EOS M200、PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III 、EOS R、EOS R5、EOS R6 ※Canon製カメラにつきましては「PowerShot G5 X Mark II 、PowerShot G7 X Mark III」のみズーム機能の利用が可能です。それ以外の製品では「シャッター、録画、フォーカス」のみご利用可能です。※スマートフォンではご利用頂けません。ただし、一部モデルでは機能制限(シャッターのみ、ズームのみなど)の上でご利用いただけます。電流(mA)50±5バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)80以内環境温度範囲(℃)‐10~‐45バッテリー容量(mAh)60通信可能距離(m)10(実験データ)折りたたみ寸法(mm)245×140×48USBポートType-Cバッテリー寿命11時間
歩行車 リトルターン  532シリーズ Aron(アロン化成)歩行車 リトルターン 532シリーズAron(アロン化成)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
小さく回れて、小さくしまえる歩行車シリーズ。狭い空間でも扱いやすい小回りの良い本体設計。コンパクトに収納できる左右折りたたみ構造。軽量設計で取り扱いしやすい。外出時に歩行補助が必要な方に。
仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅54×奥行65×高さ88.5~103.5cm、座面高/53cm、ハンドル高さ/88.5・91・93.5・96・98.5・101・103.5cm(7段階)●重量:約7.1kg●材質:座面・バッグ/ポリエステル、フレーム/アルミニウム、ハンドルグリップ/エラストマー、ハンドル・ホイール・ブレーキレバー・ブレーキ調節ネジ/PP、タイヤ/EVA●バッグ載荷量:6kg未満(容量約14L)●座面耐荷重:100kg●色調:ワインレッド●付属品:杖固定ベルト、杖ホルダー●交換部品等:姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルトセット(ベルト、ベルト固定ナット、基部)、姿勢保持ベルト固定ノブボルト×2、座面固定ボルト×6、座面受けカバー、折りたたみベルト、折りたたみ保持フック、シートパイプエンドキャップ(前×2、後×2)、ハンドル基部(左右セット)、ハンドル基部固定ネジセット(長×2、短×4)、ハンドルポスト受けセット(高さ調節ボタン機構一式含む)、ハンドルグリップ(反射板含む)、ブレーキレバーセット(ブレーキレバー、リール、固定ピン)、ブレーキ基部(左右セット)、ブレーキ基部キャップ×2、ブレーキワイヤー端部キャップ、ブレーキ板(左右セット)、ブレーキ板固定ボルトセット、ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)、ブレーキバネ、ブレーキバネカバー、ブレーキ固定ソケットセット(ソケット、ソケットネジ)、前輪セット(右)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪セット(左)(ホイール、タイヤ、ベアリング×2、前輪フォーク、前輪カシメワッシャー、前輪キャップ、前輪キャップ固定ネジ、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークベアリングセット(ベアリング×2、カラー、前輪フォーク固定ナット)、前輪フォークキャップ、杖ホルダー、杖固定ベルト、ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り、ブレーキ調節表示シール10枚入り、指はさみ注意シール10枚入り、フレーム前方保護シール10枚入り、フレーム後方保護シール10枚入り、高さ調節解除シール左右10枚入り、ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り、補修用スプレー、補修用ペイント(タッチペン)、高さ調節ボタンセット10個、前輪左右6台分セット、ベアリング間スペーサー、ワッシャー、後輪固定ナット)後輪セット(ホイール、タイヤ、スペーサー、ベアリング×2、、後輪キャップ、後輪12個セット、バッグセット(バッグ、スライド金具)(トール用)、座面(トール用)、ブレーキワイヤーセット(ワイヤー、ワイヤーチューブ)(トール用)●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。アズワン品番65-5680-49
トラック 乗用車用 シフトノブ 座敷童 MAD MAX(マッドマックス)トラック 乗用車用 シフトノブ 座敷童MAD MAX(マッドマックス)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
幸運を呼ぶ座敷童シフトノブ!シフトノブ全長:約120mm8mmと10mmと12mm対応口径のアダプターが付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!取付はねじ込み式ではなくイモネジでの固定となります。
用途トラック用全長(mm)約120適合サイズM12、M10、M8固定方法イモネジ式
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら