476件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 13mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータノブ種類 = 制御ノブクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,088 税込1,197
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒、赤インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,770 税込1,947
翌々日出荷

仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 12mmノブ高さ = 10mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじノブ、キャップ付き. ABS成形、つや消し黒仕上げのノブ、六角止めねじで固定 11.6、16.2、21、又は28 mm径を用意。赤、黒、又はグレーのキャップが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,770 税込1,947
欠品中

インジケータ:白 シャフトラウンドシャフト シャフト長さL(mm)4 ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)14
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 17mmノブ高さ = 19.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 黄併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = プラスチックグレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。. ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
570 税込627
翌々日出荷


スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。
仕様シャフトサイズ = 4mmノブ直径 = 11mmノブ高さ = 12mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白奥行き = 11mm材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
809 税込890
翌々日出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)12.5 底径(Φmm)14 サイズ- 材質(本体)フェノール 寸法H(mm)- 適合規格RoHS対応 寸法D(Φmm)- 寸法D(mm)- 止ねじM3 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法I(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法H(Φmm)- 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 推奨適合工具六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm)- 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:21.7mm PKES70B1/4
エコ商品
直径(Φmm)【ノブ】21.7 材料プラスチック ボディーカラー RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)6.35 ノブ高さ(mm)13.4 併用可能製品スイッチ 色(インジケーター)
1個
399 税込439
5日以内出荷

高さ(mm)13.5 頭径(Φmm)13.7 底径(Φmm)13.7 材質(本体)アルミ 適合規格RoHS対応 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒(光沢) 直径(Φmm)10 高さ(mm)14 タイプラインなし シャフト径(Φmm)4 シャフト長さL(mm)5.2 底径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 16.8mmノブ高さ = 14.5mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = プッシュオンノブ制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
790 税込869
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 20mmノブ高さ = 15.4mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミ固体波型溝付きノブ. 波型溝付きエッジノブ、位置表示刻み付き 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OKWラウンドノブ
エコ商品
コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

OKWコムノブ
エコ商品
コムノブOKSシリーズ。美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OKWトップノブ
エコ商品
トップノブOKUシリーズ。モダンで遊び心を加えた個性的なデザインが特徴のツマミ・ノブ本体
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質強化ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OKWコムノブ
エコ商品
コムノブOKSシリーズ。美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)。ピーク取付型。
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 仕様ピーク取付型 高さ(mm)16 主要材質ポリアミド6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削ねじ又はプレーンボア付きの精密研磨済みステンレス鋼製です。O 16 / 20 / 25 / 32 / 38 / 44 / 50 mm。M4 → M10のねじ。4 → 10 mmのプレーンボア。ステンレス鋼製のヘビーデューティ精密研磨済みノブです。医療、医薬、ケータリング機器など、衛生面が最も重要な用途に適しています。
仕様ネジ = 4 mmネジ径 = 4mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ボール取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 16mm穴径 = 4mm穴長さ = 10mmボディ材質 = ステンレス鋼カラー = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部めねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 材質(取付部)スティール
1個
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 1.2 x 4mmノブ直径 = 19 x 9mmノブ高さ = 16mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用可能製品 = スライダポテンショメータ材料 = プラスチックスライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷

仕様シャフトサイズ = 1.2 x 4mmノブ直径 = 10 x 11mmノブ高さ = 11.2mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白奥行き = 11.0mm材料 = プラスチックスライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。 通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
810 税込891
当日出荷

コンビネーションノブOKTシリーズ。豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等 高さ(mm)16 主要材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雄ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)S 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)3価クロメート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法D(Φmm)20 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 寸法d(Φmm)15 寸法s(mm)4 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 取付長(mm)16 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1個
239 税込263
当日出荷

摂津金属工業ラウンドノブ
エコ商品
豊富なアクセサリーを組み合わせる事ができ、様々な用途に対応するツマミ・ノブ本体(コレットチャック式)
材質UL94HB適合ABS(ノブ/キャップ/アローディスク/ナットカバー) シリーズOKT 表面処理つや消し表面仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SifamSifam ノブ 6mm
エコ商品
仕様シャフトサイズ:6mmノブ直径:29mmノブ高さ:17.9mmボディカラー:黒, グレーインジケータ色:白材料:ナイロンつや消し仕上げコレットノブ(スタイル1). Sifamのつや消し仕上げコレットノブは、シンプルで機能的です。 ダイアルスカートやナットカバーなど、様々なプッシュフィット式アクセサリと互換性のあるこのシリーズのコレットノブは、広範囲の用途に対応するだけでなく、機能的です。 Sifamコレットノブには、突出インジケータ付きのものもあります。. 特長と利点:. 様々なコレットサイズの4つの直径のコレットノブにより、様々なポットシャフトなどに対応 21 mm及び29 mmのバージョンは、ベースに8 mm AF締め付けナットと凹部を備え、コントロール取り付けナットに対応 11 mm及び15 mmのバージョンはスロットのある丸型ナット付き コレットを締めるための固定工具は別売り。コントロール取り付けナットに対応するサイズなし、別売りのナットカバーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,998 税込9,898
欠品中

1個ほか
8,398 税込9,238
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 21mmノブ高さ = 17mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータノブ種類 = 止めねじノブ止めねじ制御ノブ. 金属ブッシュ付きナイロン素材 6.35mm (インチ)径シャフト つや消し黒 白の指示線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,720 税込1,892
7日以内出荷

仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 32mmノブ高さ = 13.7mmボディカラー = 黒インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ材料 = プラスチック止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,200 税込1,320
当日出荷

栃木屋ディンプルノブ(雌ねじ)
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、インサート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ディンプルノブ(雄ねじ)
エコ商品
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等 材質(本体)PA 取付部おねじ(段付) 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/メネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
439 税込483
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)きのこノブ/オネジ付
エコ商品
(きのこノブ)黒 材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31) 種類丸形 最高温度(℃)110 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)スチール
1個
429 税込472
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様シャフトサイズ = 24mmノブ直径 = 46.8mmノブ高さ = 6.4mmボディカラー = クリア併用 = コレットノブ材料 = プラスチック数字ダイヤル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷