ねじの呼びM4
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
エスコ品番EA948AT-4
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)16
表面処理(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
1個
¥330
税込¥363
3日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
材質(本体)ポリアミド
種類丸形
エスコ品番EA948BB-36A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法A(mm)3.5
寸法D(Φmm)16
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミニウム
材質(取付部)アルミニウム
取付部センター穴
種類丸形
寸法MM4×P0.7
エスコ品番EA948BC-3A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-3A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
エスコ品番EA948BX-75
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
寸法H(mm)11
寸法D(Φmm)15
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)11
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
取付長(mm)16
材質(取付部)SUM22L
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理ヘアライン
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ
種類多角形
ハードな使用に耐える金属製のノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
タイプ脱落防止タイプ
種類丸形
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部おねじ(段付)
脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。
高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
カバー寸法(mm)0.8以上としてください
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
材質(本体)ナイロン6
種類T字形
取付部おねじ
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部おねじ
種類特殊形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
材質(本体)(スティール)SWCH10R
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)ブラック
材質(本体)フェノール樹脂
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ(段付)
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)スチール
種類丸形
仕上黒染
取付部おねじ
強度5.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
種類丸形
仕上サンド・ブラスト
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
関連キーワード