外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
取付部めねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(取付部)スティール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
エスコ品番EA948BC-21
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面処理(本体)バフ研磨
材質(取付部)SUS303
1個
¥505
税込¥556
3日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)ナイロン6
色(ノブ)黒
種類丸形
酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますのでオイル機器、装置の操作ノブに最適です。
材質【センタープレート】アルミニウム(A1080P)
仕様無地
エスコ品番EA948BD-57
高さ(mm)38
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類丸形
取付部めねじ(段付)
幅W(mm)32
ねじの呼びM4
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番EA951CA-21
高さ(mm)19
材質(本体)セラミック
種類丸形
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM4
つまみ径(Φmm)26
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
付属品取付ねじM4×25(付属)
エスコ品番EA951CA-22
高さ(mm)23
材質(本体)セラミック
種類丸形
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM4
つまみ径(Φmm)32
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)ステンレスSUS303
材質(取付部)ステンレスSUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
材質(本体)鋼材SUM22
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)クロムメッキ
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)黒色
関連キーワード