強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
色(本体)つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
エスコ品番EA948AY-2
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)16.5
寸法D(Φmm)33
表面処理(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SS400
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-57
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)12
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-30
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
仕様落下防止タイプ
エスコ品番EA948BY-58
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法F(mm)22
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS303
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-133A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)14
種類丸形
寸法H(mm)24
寸法S(mm)11.5
寸法D(Φmm)31
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-28
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-29
材質(本体)ステンレス(SUS303)
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-137A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)20
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-136A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)18
種類丸形
寸法H(mm)26.5
寸法S(mm)12.5
寸法D(Φmm)39.5
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)17
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
材質(取付部)SUM22L
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-8
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-10
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)30
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法B(mm)15
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)12
寸法A(Φmm)24
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)SWCH10R
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SWCH10R
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
表面処理(ねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SWCH10R
エスコ品番EA948AW-9
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法H(mm)14
寸法D(Φmm)20
寸法d(Φmm)15
取付部おねじ(段付)
色(本体)ブラック
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)SUSXM7
1個
¥520
税込¥572
3日以内出荷
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
寸法J(mm)-
取付部おねじ(段付)
寸法K(mm)-
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
エスコ品番EA948BC-1
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)9.5
寸法D(Φmm)16
寸法d(Φmm)8
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)6
材質(取付部)ステンレス
1個
¥820
税込¥902
3日以内出荷
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
エスコ品番EA948BC-8A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)16
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
エスコ品番EA948BB-7A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)16
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-9A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)25
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-8A
材質(本体)スチール
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ
取付長(mm)20
材質(取付部)スチール
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
エスコ品番EA948BC-9A
材質(本体)ステンレス
種類丸形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)24
寸法d(Φmm)12
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)25
材質(取付部)ステンレス
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)S
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)黒
種類丸形
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)鋼材SUM22
取付部おねじ(段付)
色(ねじ部)黒色
種類丸形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
関連キーワード
1
2
3
4
次へ