165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)真鍮
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)24 取付部めねじ 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM6 材質(取付部)SUS304
1個
800 税込880
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M6 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)225 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)1 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4572 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,239 税込1,363
4日以内出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0343 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)8.5 材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0383 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)9 材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0384 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)真鍮
1セット(800個)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0344 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM6 取付長(mm)10 材質(取付部)真鍮
1セット(1000個)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

エスコ品番EA948B-13 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)21 寸法D(Φmm)25 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948BR-32 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部めねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)ブラック ねじの呼びM6 材質(取付部)黄銅
1個
560 税込616
翌日出荷

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)十字ノブ
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 材質(取付部)SCS13(SUS304相当) 種類多角形
1個
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ABS樹脂 種類丸形 仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)真鍮
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラクテム六角ノブナット
エコ商品
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)真鍮(BSBM)
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラ薄型ノブ
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)黄銅 取付長(mm)9 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒 種類丸形
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ(メネジ)
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションピックドノブ
任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 使用温度範囲(℃)-20~110 対応RoHS 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
301 税込331
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法MM6 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)8 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
179 税込197
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSTK スターノブ
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
224 税込246
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

栃木屋ミニノブ(雌ねじ)
エコ商品
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)B 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(取付部)Ni 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
質量(g)12 取付部めねじ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック ねじの呼びM6×1 取付長(mm)13 材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
1個
379 税込417
翌日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ
材質(本体)(ステンレス)SUS304 種類丸形 寸法s(mm)4.5 材質(取付部)(ステンレス)SUS304
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KYTS 三角ノブ
材質(本体)SCS13(SUS304相当) 種類多角形 色(本体)シルバー 材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションSFK スターフィッシュノブ
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)フェノール樹脂 取付部めねじ 種類マッシュルーム形 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
262 税込288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理真鍮低カドミ 取付部めねじ 材質(取付部)真鍮
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)プラT字ノブ
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6 種類T字形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブ
材質(本体)FC200 材質(取付部)FC200 種類多角形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
999 税込1,099
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

1個
199 税込219
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KJB パワー十字ノブ
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部めねじ (ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒 種類多角形 表面処理(ねじ部)窒化処理
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等 材質(本体)PA 材質(取付部)SUS303 取付部めねじ 種類丸形 部品名称ノブ、ねじ、インサート 表面処理(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション安全アジャストスターノブ
ノブを押下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類五角形 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)ブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)