1,393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂 種類多角形 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0288 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)SUS
1セット(20個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M8 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)418 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4570 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,632 税込1,795
当日出荷

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
525 税込578
翌日出荷

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノブ(M8)
部品名称ノブ(M8) 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 図解NoHNJ-1400S カバー、ダクト部品_No.15、MDC-1400S カバー、ダクト部品_No.15、HNJ-1400SB カバー、ダクト部品_No.15、MDC-1400SB カバー、ダクト部品_No.15
1個
389 税込428
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノブボルトM8X15
部品名称ノブボルトM8X15 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.16MB) 図解NoMSE-25H 本体部品_No.25、MSB-25 本体(タンク、ハンドル、車輪)関係部品_No.45
1個
226 税込249
7日以内出荷

部品名称ホンタイコテイノブナツトM8 関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.72MB) 図解NoMGT-5A-75S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1、MGT-5A-51S 取付・固定部品_No.1、MGT-5-75-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5A-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-51M 取付・固定部品_No.7、MGT-5A-75M 取付・固定部品_No.7、MGT-5-51 取付・固定部品_No.1、MGT-5A-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-M 取付・固定部品(みのる)部品_No.7、MGT-5-75 取付・固定部品_No.1、MGT-5-51-S 取付・固定部品(イセキポット)部品_No.1
1個
238 税込262
7日以内出荷

材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:48、H:19
1個
740 税込814
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
1個
635 税込699
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
655 税込721
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、d:25
1個
925 税込1,018
翌日出荷

耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
(ノブ)黒 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ 取付部めねじ 材質(取付部)黄銅
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×18、D:40、H:27、d:17
1個
550 税込605
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅 寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:32、d:19
1個
560 税込616
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
1個
535 税込589
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
1個
860 税込946
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×40、D:32、H:23、D:19
1個
705 税込776
翌日出荷

エスコ品番EA948BC-41 材質(本体)SUS304 種類菊形 寸法H(mm)24 寸法D(Φmm)40 寸法d(Φmm)14 取付部めねじ(段付) ねじの呼びM8 表面処理(本体)バレル研磨 材質(取付部)SUS304
1個
3,060 税込3,366
3日以内出荷

エスコ品番EA948AL-21 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類特殊形 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)26 寸法A(Φmm)63 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 材質(取付部)SUM22L
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
1個
560 税込616
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×25、D:50、H:33、D:25
1個
860 税込946
翌日出荷

材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ) 寸法(mm)ねじ:M8×16、D:50、H:33、D:25
1個
860 税込946
翌日出荷