材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)鋼線SWCH
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類多角形
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類多角形
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
取付部めねじ
色(本体)シルバー
材質(取付部)アルミニウム合金
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)
色黒
タイプおねじ
耐熱温度(℃)70℃
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ1
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)12
材質(取付部)SUS
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類三角形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)32
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)12
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ1.25
外径(Φmm)40
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM8
ノブ高さ(mm)25
材質(取付部)SUS
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂
種類丸形
ねじピッチ0.8
外径(Φmm)34
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM5
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
色(ノブ)黒
種類多角形
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
用途工作機械・治工具・OA機器等
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)S
取付部おねじ(段付)
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(取付部)3価クロメート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のミニノブです。
用途工作機器・治工具・OA機器等
材質(本体)PA
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類丸形
部品名称ノブ、ねじ、インサート
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ
色(ノブ)つや消し黒、(ねじ部)黒
種類多角形
表面処理(ねじ部)窒化処理
関連キーワード