フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができます
トラスコ品番149-0936
質量(g)340
インピーダンス500Ω(不平衡)
コード2m
プラグ単頭プラグ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。
電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。
付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード
質量(kg)約0.59
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131
電源電圧(V)DC24
インピーダンス(Ω)(負荷)16
入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
防水型マイクロホン カールコード付
形状ハンド型
質量(kg)0.22
色ブラック
コード長さ(m)カールコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5
インピーダンス(Ω)定格:600
防水性IPX5/IPX7
取扱説明書(0.77MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
マイク付の車載用DCアンプです。
DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
セット内容マイク
色(本体)黒
防水型マイクロホン
形状ハンド型
質量(kg)0.27
色メタリックグリーン
コードなし
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41
インピーダンス(Ω)定格:600
防水性IPX5
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型
質量(kg)0.62
色ブラック
コード長さ(m)ストレートコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5
インピーダンス(Ω)定格:600
防水性IPX5/IPX7
取扱説明書(0.77MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
防水型マイクロホン 10mコード付
形状ハンド型
質量(kg)0.97
色メタリックグリーン
コード長さ(m)ストレートコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41
インピーダンス(Ω)定格:600
防水性IPX5
取扱説明書(1.2MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
50日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、3A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、3A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー(標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)1.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:4、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
簡単なマイク放送ができます。作業指示やお客様への連絡に便利です。ライン入力端子を備え、プリアンプやラジカセ等と接続してラジオやテープ放送が楽しめます。小さなスペースに取り付けができるようにコンパクトにまとめました。ダイナミックマイクロホン付属です。このアンプにはトランス無しスピーカをご利用ください。
質量(kg)0.56
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×120
回路入力:MIC 600Ω
インピーダンス(Ω)負荷:4~16
防水性屋内仕様
トラスコ品番363-0587
適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
アズワン品番64-4280-05
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ロック式ト―クスイッチ付で、ボタンを押し続ける必要のない放送用マイクです。
トラスコ品番813-6725
幅(mm)67
高さ(mm)162
質量(g)540
奥行(mm)155
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)
全長(mm)約253
種類ハンドタイプ
定格出力(W)6
保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)
使用電池単三電池×6本
口径(mm)約150×135
ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
材質/仕上ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具ステンレス製
船舶用スピーカー5W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:154×140
全長(mm)155
質量(kg)1
色グレー
コード長さ(m)5
定格入力(W)5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)定格:8
防水性IPX5
取扱説明書(2.27MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
船舶用スピーカー10W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:225×140
全長(mm)231
質量(kg)1.2
色ブルーグリーン
コード長さ(m)1.5
インピーダンス定格:1kΩ(10W)、2kΩ(5W)、3.3kΩ(3W)、5kΩ(2W)
定格入力(W)10
防水性IP56
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
船舶用スピーカー30W
用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に
寸法(mm)口径:280×180
全長(mm)307
質量(kg)3.7
色ライトグレー
コード長さ(m)1.5
定格入力(W)30
インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W)
防水性IPX6
取扱説明書(2.84MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
小規模エリアで業務放送に使用いただける卓上型アンプに最適
2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
ミュート機能。優先入力に信号が入ると、被優先入力の音量は自動的に減衰します
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
予告音付(冒頭音)。ページング起動端子を使えばページング放送時に「ピン・ポン」と喚起放送可能
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です
付属品Φ6.3ステレオプラグ
質量(kg)約4.2
出力ライン:0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック
定格出力(W)20
電源電圧(V)AC100 50/60Hz DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約272×約103×約304
機能【付帯】ミュート:ページング入力優先でマイク1・マイク2/ライン1・ライン2が被優先、マイク2/ライン1優先でマイク1・ライン2が被優先、減衰量はマイク1、マイク2/ライン1、ライン2はいずれも40dB以上。リモートコントロール:無電圧メーク接点にて起動。接点容量 DC24V 10mA。ページング起動:無電圧メーク接点にて起動し内蔵の予告音動作。予告音(ピン・ポン)の音量は半固定VRで調節可能
出力インピーダンス(Ω)500, 250, 4~16
保存温度範囲(℃)-10~+50(ただし結露のおそれがある場所では使用不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)マイク1:-62dBV 600(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600(電子平衡)/-22dBV 10k(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10k 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10k 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20k 平衡 半固定VR付
定格消費電流(A)出力:AC0.8以下 DC1.8以下
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番149-0948
全長(mm)188
材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)900
定格出力(W)10
口径(mm)225×140
色(本体)グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。
付属品ダイナミックマイクロホン
質量(kg)1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164
インピーダンス(Ω)負荷:4~16
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した20t前後の小型貨物船や漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。
操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
2 回路のスピーカーセレクター付です。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナ・CDプレーヤー、信号対雑音比:50dB以上
付属品取扱説明書(本機用、カーステレオ用)各1、マイクロホン×1、アンテナプラグ×1、ヒューズ(Φ5.2、4A)×1、ヒューズ(Φ5.2、0.5A)×1、ヒューズ(Φ6.4、4A)×1、取付金具×2、タッピングねじ(4×16mm)×4、平ワッシャー(M4)×4、特殊ボルト(M5×16mm)×4、特殊ナット(M5)×4
質量(kg)約2.9
使用温度範囲(℃)-10~+50
接続方式マイク:2 極大型単頭プラグ(Φ6.3) 音量調節器付
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×177
入力CD、USB、ラジオ(AM/FM)
電源電圧(V)DC24バッテリー (標準電圧 DC28V)
機能時計:カーステレオに内蔵、スピーカーセレクター機能付(2回路)
周波数特性200Hz~8kHz、偏差3dB(定格出力の-10dB時)
入力感度マイク:-52dBV(3.5mV)、不平衡
消費電流(A)2.0(定格出力時)
外装パネル 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装、上ケース ビニル鋼板 ブラック、取付金具 鋼鈑 マンセル N1.0 近似色 ブラック 塗装
歪率(%)5以下(1kHz、定格出力時)
使用電圧範囲(V)DC20~32
インピーダンス(Ω)負荷:330、マイク:600
再生可能ファイル形式MP3/WMA フォーマットファイル
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.1
電圧(V)24
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×95×185
インピーダンス(Ω)負荷:4
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード
質量(kg)0.6
電圧(V)24
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131
インピーダンス(Ω)負荷:16
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
DC24Vの電源を搭載した10t前後(船長が14m未満)の遊魚船や、漁船を対象としたカーステレオ内蔵アンプです。操舵室に本機を設置し、船室外に設置したスピーカで乗客に乗降の案内、他の船と連絡、BGM放送ができます。CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
仕様カーコンポ:AM/FMチューナー・CDプレーヤー
付属品マイク、アンテナプラグ、ヒューズ
質量(kg)2.9
電圧(V)24
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)222×125×185
インピーダンス(Ω)負荷:330
防水性屋内仕様
入力回路数MIC 600Ω×1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。ネジ類は全てステンレス製です。発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。
全長(mm)293
質量(kg)2.8
周波数(Hz)650
電圧(V)DC23~30
スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと
電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5
入力(W)30
口径(mm)280×180
インピーダンス(Ω)16
防水性屋外仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)220
質量(kg)約1.05
周波数(Hz)650±50
コード長さ(m)(スピーカー)5
音圧レベル(dB)(A特性において)110dB以上/1m
口径(mm)154×140
色調マンセルN-7近似色
耐候性に優れたASA樹脂をホーンに採用。 取付金具・ネジ類はステンレス製を採用しました。
このスピーカはトランス内蔵型です。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。
材質ホーン部:ASA耐候樹脂製、ネジ類・取り付け金具:ステンレス製
全長(mm)197
質量(kg)約1.05
口径(Φmm)154×140
インピーダンス2k・3.3k・5k・10kΩ
定格入力(W)5
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用
寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3
質量(g)148(本体)
コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)
周波数特性100Hz~5kHz
指向性単一指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード