商品豆知識
大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。ブレードは刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸収性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
全長(mm)250
材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼
材質(ハンドル)アセチルセルロース
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
仕様鋼付き
材質(鋼)日立安来鋼黄紙
奥行(mm)20
材質(柄部)赤樫
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。
材質刃部:合金鋼
職人の技が冴える本鍛造手造り仕上げです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。
仕様鋼付
材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材
全長(mm)230
タイプ追入のみ
職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。
裏スキ加工(1枚裏)を施しています。裏スキ加工をすることにより抵抗が減り、木材への入りが良くなります。
刃研ぎでの裏研ぎの際には研ぐ面が少なく、短時間で効率よく刃研ぎができます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。
高さ(mm)230
幅(mm)25
奥行(mm)25
本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
越後与板産の本職用のノミです。
用途浅いホゾ穴彫り、荒彫りしたホゾ穴の仕上げ、ホゾの際などの加工に
全長(mm)222
直径(Φmm)【桂】25
柄径(Φmm)21
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。
材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。
材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。
ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。
集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。
表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。
用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。
材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース
全長(mm)200
やわらかい木から硬木まであらゆる木材に適用します。
特殊鋼を使用しており、折れず曲がらずあらゆる木材に適用、特に集成材や米松などの硬い木材に最適です。
高硬度・高靭性・耐磨耗性を兼ね、耐久性にも大変優れており切れ味も永持ちします。又グラインダーでも研げ、鋼付ですので刃研ぎも楽です。
特殊鋼使用。
用途木工用。
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。
材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
従来のハイスより、欠け・割れにくい。
従来のハイスよりも研ぎやすい。
グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。
薄く造っているのでくい込みがよい。
最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。
刃先角度(°)35
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
細い線や鋭い線を彫ることがでる
刃幅(mm)6
全長(mm)170
材質刃物鋼
質量(g)75
1本
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
全長(mm)245~270
刃幅(mm)6
エスコ品番EA588GN-6
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)6
エスコ品番EA588GK-6
角度(°)60(刃)
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
取り替え式だから経済的である。
超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。
刃先が薄いのでくい込みがよい。
スクレパー・タガネの用途にも使える。
使いやすさと安価な刃物。
用途長切れ、集成材など硬木
人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)約270
質量(g)約165
刃幅(mm)6
アズワン品番64-7874-98
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)6
エスコ品番EA588GV-6
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木
形状丸スプーン型
全長(mm)245
刃幅(mm)6
アズワン品番65-2150-69
1本
¥7,330
税込¥8,063
3日以内出荷
狭い作業スペースに適しています。ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ)
形状平
全長(mm)155
刃長(mm)87
刃幅(mm)6
アズワン品番65-2150-77
1本
¥5,280
税込¥5,808
3日以内出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。
材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。
用途版画、彫刻。
刃幅(mm)丸:1.5、3、6、浅丸:12、平:3、出丸:9、イスカ:6、丸曲:9、三角:4.5、ナギナタ反:11
セット内容丸1.5mm、3mm、6mm、浅丸12mm、平3mm、出丸9mm、イスカ6mm、丸曲9mm、三角4.5mm、ナギナタ反11mm
材質刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
1セット(10本)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
関連キーワード