ノルディックウォーキングは、もちろんポールで足をサポートしながら歩くので、年配の方や長時間歩くと膝が痛くなる方にもおすすめです。。アルミ素材で強度も抜群で折れにくく、リーズナブル。握りやすい(I字型)グリップ。調節可能なリストベルト付き。
付属品ラバーキャップ・ラバーキャップ(ノルディック)・バスケット
材質シャフト:アルミ
色ブラック
質量(g)1本:約233(キャップ未装着時)
寸法(cm)使用サイズ:100~135 収納サイズ:約84
1セット
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)40×30×長さ720
1セット(2本)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ポールを持ってクロスカントリースキーのように歩くノルディックウォーク用のポールです。より自然に握れる新設計のグリップで、無理なくラクに歩けます。SGマーク取得。2本組。
材質シャフト/アルミ、グリップ/ナイロン、エラストマー
全長(mm)約850~1240(無段階調節)
質量(g)約245(1本)
適応身長(cm)約131~190
松吉医科器械コード24-6232-00
ノルディックウォーキング用ポール 。くびれ形状の握りやすいグリップ 。着脱式ストラップ 。付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様【先ゴム】PP-NW 8mm
質量(g/本)247
寸法(cm)85~125
適応身長(cm)131~192
材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14
調節方式回転固定式
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:ウレタンフォーム 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)約250/本
長さ(cm)(約)95~125
収納時寸法(cm)(約)64
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト) グリップ:コルク 石突きプロテクター塩化ビニル
質量(g)約230/本
長さ(cm)(約)110~135
収納時寸法(cm)(約)82
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)100~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)55×45×570
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
いつものウォーキングにポールを持っただけで手軽に始められる全身運動。両手で2本のポールを使用するので、足・腰への負担を緩和してくれ安全にウォーキングができます。ポールを使用した歩き方:背筋をピンと伸ばす・腕をスウィングして全身運動・石突きラバーを 軽く後方へ押し出す・視線は足下を見ず進行方向を見る・グリップは親指、中指、薬指の3本で軽く支える・歩幅を広く、着地はかかとからつま先へとスムーズな重心移動を意識する。ご年配の方にもおすすめ!両腕の「腕振り運動」で首や肩コリ解消・足+ポールの「四足歩行」でひざや腰の負担を軽減・背筋が伸びて「正しい歩行姿勢」に・ポールを持つ事で「転倒防止」にも。[使い分けできるパッド]ラバーパッド:アスファルト道で、スノーパッド小:雪道で、スノー パッド大/石突(パッドなし):芝・土道で。ストラップ付き。男女兼用タイプ。軽くて丈夫なアルミ製。軽量約300g<付属品>ストラップ、ラバーパッド、スノーパッド(大/小)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1本:約4×3×68~135
質量(g/本)約300
材質本体:アルミ合金、パッド:ポリプロピレン
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)140×35×610
コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。
仕様コンパクト4段スライド式
材質シャフト:アルミニウム合金、ベントグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)1000~1050
質量(g)250
シャフト径(Φmm)20・18・16・14
収納寸法(mm)135×30×445
材質塩化ビニル樹脂
材質シャフト:アルミニウム合金、グリップ:ポリプロピレン、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(cm)(約)90~120(無段階調整)
収納時寸法(mm)(約)140×35×610
安定歩行・転倒予防・姿勢改善、様々なお悩みを解消!・両手に持つだけで、転びにくい歩行姿勢に!・安心のために考え抜いたこだわりの「ニギリ部分」。左右が一目でわかるから安心!・身長や体調に合わせて簡単に長さを変えられる「調節機構」。接地面が広く安心感のある「先ゴム」。
寸法(cm)長さ80~114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
パイプ径(Φmm)上部:16、下部:14
身長(cm)127~181
質量(g)215(1本)
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー
取得規格SGマーク取得商品
コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。
仕様コンパクト4段スライド式
材質シャフト:アルミニウム合金、Tグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)850~950
質量(g)220
シャフト径(Φmm)20・18・16・14
収納寸法(mm)135×30×445
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
仕様3段式
全長(mm)1950~4800
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
杖の先のゴムが摩滅してきたり、劣化して外れやすくなった時に簡単に交換できます。
用途杖先のゴムの交換に。
色黒
材質ゴム
関連キーワード