頭部形状ナベ
材質ステンレス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理黒色三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
熱可塑性樹脂専用タッピンねじ「ノンサート」に超極低頭タイプの登場です。
製品の薄型化・軽量化の実現が可能!!
頭の出っ張りをなくすための座ぐり加工も不要のため、コスト削減及び工程数の削減が可能です。
材質鉄
表面処理三価クロメートメッキ
穴の形状6ロブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。
【クオスティクスの特長】
カムアウトしない。
ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。
従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。
【ノンサートの特長】
金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。
高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。
頭部形状超極低頭
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
形状ナベ頭
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理パシペート
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス
材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色,ロック:SUS304/バレル研磨,ロック受け:POM/黒色,ホルダー:SUS304/バレル研磨,ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-,キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨,スプリングピン:SUS/-,超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス
材質/処理ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
材種HX
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7
トラスコ品番434-4173
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
材種KX
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)11.1
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
材種KX
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ加工に最適なノンコーティングインサートとなります。非常に切れ味の良いインサートです。
仕様AN(deg):7
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
材種KX
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄と非鉄金属向けの耐摩耗性ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番436-1662
寸法L(mm)16.45
寸法S(mm)4.76
材種HX
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.18
材種HX
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.52
鋳鉄、硬度鋼、非鉄金属加工向けの汎用ノンコート材種です。
仕様AN(deg):11
トラスコ品番429-3846
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
材種HX
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード