21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザラザラした床材に最適なノンスリップモップ。今まで難しかった凹凸石材でもスムーズに拭き掃除が出来ます。 最近、転倒防止の目的で、駅構内や商業ビルで凹凸のある石材が増えています。 従来の糸モップや、通常のマイクロモップでは引っかかって大変でしたが、ノンスリップモップならスムーズなモップさばきが可能になりました。 マジックテープで簡単に取り外しが出来ます。洗濯機での洗濯が約500回出来ます。
寸法(cm)約49×14.5×140
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

ワックス掛けに適した軽量で扱いやすいアルミ製のモップ本体です。少し浮いた両端にワックスが保留され、ムラなくワックス掛けができます。
用途ワックス用モップ、モップ本体 トラスコ品番432-0883 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン 幅(mm)約400 全長(mm)約1504 モップ寸法(mm)160×420 商品タイプ本体
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

繰り返し洗って使える、経済的な水拭き用シート。洗剤を使わず、マイクロファイバーが砂ボコリ・皮脂・油汚れなどを落とします。
用途モップ、マイクロファイバー、水拭き用 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(幅W×奥行D)(mm)約285×115
1枚
599 税込659
当日出荷

FMF1J マイクロファイバーモップ 3M(スリーエム) 動画あり
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。 トラスコ品番382-7054 材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン 質量(g)493 寸法(幅W×長さL)(mm)130×940
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップセットになります。 「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。 通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。
用途モップ 質量(g)774 幅(cm)(モップ)50 長さ(cm)135 材質(ハンドル)アルミ、ナイロン、POM 材質(ホルダー)アルミ、ナイロン、ステンレス 材質(モップ)ポリエステル 関連資料(1.33MB)
1セット
8,998 税込9,898
25日以内出荷

フラットモップ マイクロファイバー モノタロウ 動画あり
水拭き、から拭きの両方に使用できる便利なフラットモップです。
用途フロアの清掃に 長さ(mm)900~1420 幅(mm)450 質量(kg)0.52 材質(ハンドル部)PP 材質(モップ)マイクロファイバー(ポリエステル) モップ寸法(mm)440
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

特殊すべり止め剤配合で、抜群の耐スリップ性を実現。 耐スリップ性と同時に、透明感ある光沢と耐久性も実現。 消耗の激しいスポーツジムや体育館、デパートなどの床に最適。
用途フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般 Pタイル・長尺シートほか化学床全般 液性水性 成分合成樹脂 使用方法(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。 標準使用量360m2/4L
1本(4L)
7,598 税込8,358
当日出荷

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けているフラットタイプモップセットです。ウェットでもドライでも使用できます。モップが床全体に密着するので、汚れの除去力、作業スピードに優れています。モップは0.13デニールのマイクロファイバー糸を採用し、繰り返し洗濯して使用できます。柄は軽量で腐食しないグラスファイバー製。モップの交換は「マイクロモップ400 WF‐400‐1」をお買い求めください。
用途モップ 寸法(幅W×長さL)(mm)430×1350 質量(g)780
1セット
6,598 税込7,258
5日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「モップセット(柄付)フラットタイプWF-400-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。 カラフルな色合い、抜群の汚れ除去力、そして耐久性抜群のフラット型水拭きモップです。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ 質量(g)135 寸法(横×縦)(mm)430×150
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワックス塗布や水拭き作業に適しています。
種類フローリングモップ 全長(mm)約1560 パイプ径(Φmm)22 材質(プレート)アルミニウム 材質(ハンドル)アルミパイプ
1本
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ザラザラした防滑床(ノンスリップ床)専用のモップになります。 「汚れをかき取るモノフィラメント糸」と「汚れを抱き込む捲縮糸」の二種類を混合させた高密度毛を採用。 通常のモップでは動かなかった「ザラザラ床」で水拭きができます。
用途モップ 材質ポリエステル 質量(g)64 縦(cm)11 横(cm)50 関連資料(1.33MB)
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷

洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で! 交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK! バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。 場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。 綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。 93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。 ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。 優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。 ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。 漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。 クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。
用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ 質量(g)80 寸法(横×縦)(mm)500×110
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは、全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、水拭き用の高品質パッドです。
用途水拭き用 材質ポリエステル、ポリアミド ブルー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナバック アムテック 動画あり
便器内側以外の水拭き可能なあらゆる場所に。 トイレルーム用除菌中性洗剤。EPA登録商品。 衛生性向上、陶器・金属部分の光沢アップ、ノンリンス(便座の表部:赤ちゃんシートを除く)、消臭剤配合。
希釈倍率原液~1:10
1缶(19L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い面積をムラなくきれいに拭き上げるマイクロファイバーを使用したモップ。洗濯に強い縫製で耐久性も抜群です。FXブライトラーグホルダーにセットできます。
用途モップ糸、モップ替え糸、マイクロファイバー、床清掃に 種類フローリングモップ 材質マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩ビ(表面) 寸法(mm)約130×430 質量(g)約150
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のモップフレームは小回りが利くので、複雑な精密機器の床面やリビングのAVセットの床面にお使いいただけます。 パッドを変えれば様々な清掃が可能になりメンテナンスも簡単。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FXハンドルに取付て使用する軽量で扱いやすいアルミ製のモップヘッドです。ムラなく簡単に塗れるフラット&ワイドなヘッド。
用途ワックスモップ替糸用、モップヘッド、モップホルダー 材質頭:アルミ・ポリプロピレン・塩化ビニール、ミニジョイント:ポリプロピレン 幅W(mm)約400
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

船底形状のホルダーが床面にしっかり均一に追随。 脱着容易なマジックテープストッパー採用。
寸法(cm)45 アズワン品番64-8884-80
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。 油・グリースや様々な汚れに 心地よい、フレッシュな香り 洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に 適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp シリーズケルヒャー pH10.5 液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
3,998 税込4,398
4日以内出荷