コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された
レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。
付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書
質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)
消費電力(W)800
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)
電源(AC100V)50/60Hz
温度設定範囲(℃)60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定(調理時間)1~60分
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード