2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。 。【使い道たくさん】。晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。【洗練されたタッチパネル】。すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。【片付け簡単】。調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。
セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本 質量(kg)約2.37 容量(L)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)75~205 定格消費電力(W)900 電源コード(m)約1 寸法(cm)約20.3×21.1×26.7 時間範囲:1~60分
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。 レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃) 温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220) 定格電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(kW)1.1 材質ステンレス
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)