吐水口からの水漏れを補修します。
用途TBC製SPDシリーズ専用
トラスコ品番812-7728
材質黄銅
質量(g)70
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ湯用
適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ水用
適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合場所浴室
仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応
使用地区一般地・寒冷地共通
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合品番TK105A、TL105AG、TL105AGQ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
用途TOTO製ノンライジング用
仕様ビス付
材質ポリアセタール
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅
タイプ-
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
青銅ゲートバルブPN20シリーズB. BS5154に準拠、BS21テーパーねじ付き ノンライジング式ステム ねじ込み式青銅ボンネット 一体型ウェッジ 青銅トリム
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
用途回転ハンドル上部(カクダイ専用)
材質黄銅、シリコンゴム
IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208
アズワン品番65-7958-88
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206
アズワン品番65-7959-08
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 3/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 98mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 73mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
クレーン青銅ゲートバルブD151及びD237. バルブはBS 5154 PN20シリーズBに従って製造され、BSIカイトマーク取得済みです。 BS 1952に従って、次の定格でテスト済みのクラス125インペリアル系バルブの用途にも適しています。250 Ibf /in2 CWP: 125Ibf/ in2 @ 353°F ソリッドウェッジディスク ノンライジング式ステム ねじ込み式ボンネット BS 5154に準拠するように各バルブを個別にテスト
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 78mmボディ材質 = ブロンズディスク材料 = ブロンズ接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。
きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。
シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。
標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
適合場所洗面所
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 145mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 110mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 3/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 95mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21
仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
適合TKG33U2RXをTKJ23Rや(TKG23A)に取り付ける場合に必要
寸法(mm)65×30×95
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ノンライジングバルブ(Φ8)に旧形ハンドル(Φ10)を組み合わせる場合に使用します。
付属品M4小ねじ
1個
¥328
税込¥361
当日出荷
IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252
アズワン品番65-7905-35
1個
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
適合場所浴室
仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード