拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護
危険物の類別非危険物
仕様シュッとスプレーするだけ!拭き取り・水洗い不要! タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合! 発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します!480ml
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スプレーするだけ。拭き取り・水洗い不要です。
タイヤを保護して老化・劣化を防ぐ、紫外線吸収剤配合です。
発泡した泡が汚れを抱き込んで洗い流され、乾燥するとツヤを出しタイヤを保護します。
成分シリコーンオイル・界面活性剤・紫外線吸収剤
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥689
税込¥758
欠品中
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護
自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し
種別エアゾール
成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン
タイプミストタイプ
液性油性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量39mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
¥219
税込¥241
当日出荷
ボトル練込み型。液タレしにくいジェルタイプ。紫外線からタイヤを守ります。
用途車の洗車
幅(mm)85
高さ(mm)185
奥行(mm)57
危険物の類別非危険物
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
ムースタイプのタイヤ用クリーナー。汚れたままのタイヤに吹き付けるだけでミクロの泡が汚れを落とし、タイヤにツヤを与えます。
成分水、液化石油ガス、シリコーンオイル
タイプスプレー
液性水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.45L
危険物の性状非水溶性
1本(450mL)
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他
タイプ中粘度
液性中性
pH値7.5
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプムース
形式エアゾール
危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
¥759
税込¥835
当日出荷
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。
タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに
成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他
使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。
タイプ液体(水性)
液色乳白色
pH値7.5
液性中性
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。
素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。
タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに
成分ジメチルポリシロキサン、水
タイプ液体(水性)
液性中性
pH値6~7
液色白色
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等
成分シリコーンオイル
タイプミスト状
液性油性
pH値無し
質量(g)418
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346
危険物の類別非危険物
1本(510mL)
¥469
税込¥516
当日出荷
超耐久保護艶出し剤
エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。
特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。
また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。
容量(mL)480
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
スプレーするだけ、まっ黒仕上げ!ラクらく作業でキレイに仕上げリ、タイヤワックス初心者にもおすすめです。タイヤはもちろん、白化した未塗装バンパーなどの艶出しにも使えます。石油系溶剤不使用の水性タイプで素材を傷めません。スプレー缶タイプ約3本分に相当する大容量500mL入り。
用途自動車用タイヤ・未塗装樹脂パーツ(外装)つや出し剤
液性水性
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
タイヤの隅まで塗り残しなし。疲れにくく手を汚さずワックスがけができる柄付タイプ。取替ヘッドで経済的。
用途タイヤのワックスがけに。アーチ型で端までしっかり塗れます。
適合用途タイヤワックス
寸法(mm)約325×115×125
質量(g)約134
材質(柄部)ABS・PP
材質(頭)PE・PU
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汚れたシートを触らず捨てられる!ロングタイプ
用途火のそばや高温の場所での使用、保管はしないでください。製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
材質ポロプロピレン・ABS樹脂・ポリエチレン・TPR・スチール
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×95~102×1270
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに
適合用途タイヤ洗浄
材質(スポンジ部)ポリウレタン
寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40
全長(mm)約240
質量(g)約90
材質(柄部)NBR+PP
危険物の類別非危険物
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。
泡切れ時間を大幅に短縮しました。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し
成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤
タイプスプレー
液性水性
pH値10.9
寸法(mm)207×Φ66
質量(g)475
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥589
税込¥648
当日出荷
汚れたシートを触らず捨てられる!ショートタイプ
用途火のそばや高温の場所での使用、保管はしないでください。製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。
材質ポロプロピレン・ABS樹脂・ポリエチレン・TPR・スチール
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×78~102×700
商品タイプ本体
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ&レザーワックス
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
タイヤ・ダッシュボード・コンソールボックスなどのゴムやプラスチック部分の汚れを落とし、深みのある光沢に仕上げます。廃棄処理の簡単なバックインボックス入り。
タイプ低粘度
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
水性タイヤワックスの塗り込みに!
スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。
滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに
幅(mm)78
全長(mm)330
材質(本体)PP+TPR
質量(g)133
種類ヘッド交換式タイプ
材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード