6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2 質量(g)255 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り
1冊
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4 紙質上質紙 製本背綴じクロス製本
1冊
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5 枚数50 紙質上質紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ノートが軽いと心も軽い!。厚みが同じで軽い「ロジカル・エアーノート」/ロジカル・エアー5mm方眼罫にフェイス柄が登場!。今の気持ちに合った表情を選んで、楽しく勉強できます!。科目シール付き。どちらからでも使える両面表紙。いろいろ書き込みたくなるふきだしスペース
罫幅(mm)5 枚数30 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊ほか
199 税込219
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。 紙質上質紙
1冊ほか
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

煙草の箱より小さなアダプタで、PC不要のHDD/SSDクローン作製が簡単にできます。データ消去機能付きです。またUD(USB Drive)シリーズなのでUSB接続にも対応しており、USB3.1 Gen1規格接続で最大2台同時のUSB接続が可能です。 PC不要!HDD/SSDをワンプッシュで複製 パソコンを使用しないでHDD/SSDのクローンを作成できます。 1,本体側面モードスイッチ1/2を下、USB/CLONE切り替えスイッチをCLONE側へ。 2,コピー元HDD/SSDを「HDD1」に接続。 3,コピー先HDD/SSDを[HDD2」に接続。 4,スタートボタンを長押しするとクローンスタート! あとは容量に応じて待つだけです。コピーランプ全点灯でコピー完了! エラースキップ機能搭載 コピー元HDDやSSDの読み書きでない領域「不良セクター」を回避してクローンを行える機能を搭載しました。 従来のエラースキップ機能を搭載しないクローンチップでは、不良セクターが存在するとクローンが停止しましたが、本製品はクローンを継続可能です。(※1) (※1)エラースキップ機能でも回避できない大きさや量の不良セクターが存在するドライブでは、本機能でもクローンが行えない場合が有ります。 3種類のデータ消去モード搭載! HDDやSSDをクイックフォーマットするだけでは、データ消去は安全とは言えません。 高度な技術やソフトなどを用いると、データなどが復元される可能性が有ります。 本製品には3つのデータ消去モードを搭載しており、それら複数のモードを実行する事で、データ復元の可能性を大きく低減できます。 1, ALL-0(全ての領域に0を書き込む) 2, RANDOM(ランダムに選んだ値を全ての領域に書き込む) 3, SECURE ERACE(同機能対応HDD/SSDであれば、工場出荷時に戻す初期化方式) SECURE ERACEモードでSSDの最適化! 昨今のSSD/HDDには、工場出荷時に戻す「SECURE ERACE」モードを搭載しています。 特に長期間使用で性能劣化したSSDで「SECURE ERACE」モードを実行する事で、SSDを工場出荷時の状態に近づける最適化が行えます。 SSDの再利用前にSECURE ERACEモードを実行する事をお勧めします。 SATA接続の2.5/3.5インチHDD/SSDに対応! ノートPCやスリムPCなDに搭載される2.5インチ型HDD/SSDに対応。 デスクトップPCなどに広く搭載される3.5インチ型HDD/SSDにも対応します。 クローン元とクローン先のHDD/SSD、2.5/3.5インチの混在は自由です。 クローン先のHDD/SSDの容量は、必ずクローン元より大きい物をご利用ください。 最大容量16TBに対応!大容量電源で安定動作! 3.5インチHDDでは、最大容量16TBのクローン動作を確認済みです。 もちろんUSB3.1 Gen1で2台同時接続も確認済みです。 最大出力12V4Aの大容量電源と、USB3.1Gen1経由のバスパワー0.8Aで安定動作いたします。 USBケーブル1本でHDD/SSDを2台同時接続 付属のUSBケーブル1本で、本製品に接続したHDD/SSDを2台同時にPCやTV、ゲーム機(※2)などに接続可能です。 USB端子の少ない端末でも、HDDやSSDを簡単に増設できます。 USB3.1 Gen1接続対応なので、大容量データの転送も快適です。 (※2)TVやゲーム機の場合、各機器の接続ルールに準じます。各機器のマニュアルをご確認ください。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5インチHDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD/SATA(シリアルATA接続)のHDD、USB接続対応機器:USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS4 / PS4Pro / PS3)など。/ USB3.1 Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1 Gen1接続に対応。/ 上記環境以外はUSB2.0接続に対応。 セット内容本体、USB3.1 Gen1 Type-C(オス)- A(オス)ケーブル、電源アダプタ、電源ケーブル、マニュアル(保証書含む) 寸法(mm)本体:幅79×縦49×高さ16.5(突起部含まず)/ケーブル:600+/-5(コネクタ含む) 質量(g)約46(本体のみ) 端子形状ドライブ側:SATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン) 対応OSUSB接続:Windows 10/8.1/8/7(各64/32bit版)、macOS、Mac OSX10.2.6以降、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー / PS4/PS3など 外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A端子(オス)※付属USBケーブル経由。別売のType-Cケーブルを用いType-C接続も可能。※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。 電源仕様付属電源アダプタ経由。入力100~240V/1.2A、最大出力12V/4A / 付属USBケーブル経由。USB3.1 Gen1バスパワー 5V/0.8~0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷