カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(383)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • オフィス家具(178)
  • 事務用品(94)
  • 電気材料(83)
  • 制御機器(48)
  • カー用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • バイク部品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「ノート b4」の検索結果

1,055件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力 StarTech.comThunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力StarTech.com
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現
用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポートリアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮幅(mm)12ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
GREATWAVEカバーノート セキセイGREATWAVEカバーノートセキセイ
429税込472
1冊
3日以内出荷
日本の浮世絵師「葛飾北斎」の代表作を表紙にデザインした、日本製カバーノートセミB5サイズ。迫力満点に描かれた「神奈川沖浪裏(グレートウェーブ)」が印象的な表紙。ノートカバーは表紙が開くポケット仕様になっているので、写真やチケット、メモを入れられたり、お好きな用紙に差し替えて頂くことも可能。
用途葛飾北斎の「グレートウェーブ」が表紙のカバーノート!カバーはポケット仕様なので用紙の差し替えも可能。仕様セミB5・30枚(60ページ) / 7mm罫(グレー)材質【ノート】紙 【表紙】紙 【ノートカバー】PP0.15mm厚寸法(mm)258.5×186.5×5【ノート収納】252×179収納サイズ【表紙ポケット】B4(H257×W368mmまで)
ブレン4+S 0.5 ZEBRA(ゼブラ)ブレン4+S 0.5ZEBRA(ゼブラ)
769税込846
1本
5日以内出荷
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現/1本で4色(黒・赤・青・緑インク)とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ
用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
ブレン4+S 0.7 ZEBRA(ゼブラ)ブレン4+S 0.7ZEBRA(ゼブラ)
769税込846
1本
5日以内出荷
筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現/1本で4色(黒・赤・青・緑インク)とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ
用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
えんぴつ2B4P レモンえんぴつ2B4Pレモン
119税込131
1個
5日以内出荷
硬度2B。4本入り。
用途ノートを取ったり、メモ等の通常筆記に。
ネクストコア・ワイド NEXTシリーズ 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ワイド NEXTシリーズ松永製作所 (車椅子)
199,800税込199,800非課税商品
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
ネクストコアシリーズに大柄な方もゆったり座れるワイドタイプが登場ハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様快適なすわり心地を考えた3D立体スリングシート肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ左右から包み込む骨盤&体幹サポート
シート幅(mm)460前座高(mm)470(450)
ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・ミニモ ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ松永製作所 (車椅子)
199,800税込199,800非課税商品
1台
4日以内出荷
クッション併用で足こぎされる方に超低床にも設定可能な低床モジュールタイプハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ左右から包み込む骨盤&体幹サポート
シート幅(mm)400前座高(mm)390(370・350)※350は5インチキャスターに変更
ネクストコア・グラン ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ 松永製作所 (車椅子)ネクストコア・グラン ハイブリッドタイヤ仕様 ノーパンクタイヤ シリーズ松永製作所 (車椅子)
159,800税込159,800非課税商品
1台
4日以内出荷
身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプハイブリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)仕様3D立体スリングシートで左右独立した貼り調整が可能肩にパイプが当たらない背フレーム後方曲げ左右から包み込む骨盤&体幹サポート
シート幅(mm)420前座高(mm)470
DAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守) MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-B (Ryzen AI 9 396/16GB/SSD・500GB/ODD無/Win11Pro/Office無/14型/3年ピックアップ保守)MouseComputer
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器外部出力【ディスプレイ】 HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GBディスプレイ14型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比 100% / 60Hz対応) 1,920×1,200 (WUXGA)解像度1920×1200保証期間3年ピックアップ使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア / 20スレッド / 2.00GHz / 最大5.00GHz / 24MBL3キャッシュ)対応ICAMD Radeon 880Mスピーカーステレオ スピーカースロット【メモリ】空0/全2プロセッサーAMD Ryze Al 9 365 プロセッサセキュリティMicrosoft Pluton (CPUに統合/ TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応キーボードあり 日本語キーボード (89キー / キーピッチ約19.05mm / キーストローク約1.3mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )搭載OSWindows 11 Proメモリ規格DDR5-5600ストレージNVMe Gen4×4 500GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵対応ソフトウェアマカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )データ転送方式Bluetooth 5カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 高硬度9H 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム 日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L 高硬度9H 互換品メディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種日産 エクストレイル T33 セレナ C28 ノート オーラ FE13 ルークス3代目 B40系 MM223D-Le MM223D-L取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
あなあけファイルB5/B4 日本ノートあなあけファイルB5/B4日本ノート
179税込197
1冊
翌々日出荷
質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【B5SW/B4EW型】205×295×15グリーン購入法適合グリーンマーク認定
しなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証 MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 40Gbps(USB4 Gen3x2)対応 PD240W USB-C to USB-C 1m 映像出力対応 急速充電 2年保証MOTTERU
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い対応機種「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代) MacBook Air/MacBook Air AirPods /AirPods Proシリーズなど USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応Android SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ Google Pixel シリーズ SAMSUNG Galaxy シリーズ Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応その他 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)保証期間2年間転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)
OA対応賞状用紙 クリーム 日本ノートOA対応賞状用紙 クリーム日本ノート
739税込813
1パック(10枚)
4日以内出荷
毛筆書き不要の賞状用紙です。高級プリンタ用紙を用いた豪華で見栄え良く仕上がるクリーム色の賞状用紙です。レーザー(コピーも可)、インクジェット、どちらのプリンタにも対応。規格サイズです。
仕様OA対応用紙クリーム152g/m2 原稿用紙2枚付枚数10
フラットファイル B4 ヨコ型 日本ノートフラットファイル B4 ヨコ型日本ノート
149税込164
1冊
4日以内出荷
短編を綴じるE型フラットファイル
サイズB4E型質量(g)90タイプヨコ型(短辺綴じ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)379×267×18グリーン購入法適合グリーンマーク認定
コピー両用のし紙 祝 日本ノートコピー両用のし紙 祝日本ノート
1,398税込1,538
1パック(100枚)
4日以内出荷
毛筆書き不要、簡単に印刷できます。OA対応ののし紙です。規格判サイズで各種プリンタにも対応します。
仕様厚口熨斗紙61.5g/m2枚数100
コピー両用のし紙 仏 日本ノートコピー両用のし紙 仏日本ノート
1,398税込1,538
1パック(100枚)
4日以内出荷
毛筆書き不要、簡単に印刷できます。OA対応ののし紙です。規格判サイズで各種プリンタにも対応します。
仕様厚口熨斗紙61.5g/m2枚数100
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
予約販売
特長・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(Lenovo シリーズ) ThinkPad XシリーズX13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel) ThinkPad X1シリーズX1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel) ThinkPad TシリーズT14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD) ThinkPad PシリーズP14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)P1 Gen 7 (16型 Intel) ThinkPad LシリーズL13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD ThinkPad EシリーズE16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMDE14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel) ThinkBookThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel) Lenovo VシリーズV15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
ナノ セキュリティスロット セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・学校や教育機関での学習用端末の盗難防止・法人オフィスでのノートPC管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・公共スペースや受付端末のセキュリティ確保対応機種(HP Stream / Chromebook / Fortis シリーズ) Stream11 Pro G5 Chromebookx360 11MK G3 EE // x360 11 G4 EE // x360 11 G3 EE // 11A G8 EEx360 G5 // x360 G3 J // Flip G1m 11 // Flip G1i 11 Fortisx360 G5 Chromebook // x360 G3 J Chromebook // Flip G1m 11 ChromebookFlip G1i 11 Chromebookブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ) EliteBookx360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G101040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PCX G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 138 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 146 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13 Elitex360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CTDragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CTDragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4 Tablet(Elite)x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・教育機関や公共施設の常設端末管理・展示会や店舗でのデモ機器保護・受付や共有スペースでのセキュリティ確保対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)【VersaPro】VZVK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VBVKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )VBVKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )VBVKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VBVKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )【VersaPro J】VZVJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )VBVJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )VBVJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )VBVJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )VBVJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ProBook / Pro シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ProBook / Pro シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
予約販売
特長・HP ProBook / Pro シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・学校や研究機関の常設端末管理・店舗や展示会でのデモ機器保護・受付や共有スペースでの端末セキュリティ対応機種(HP ProBook / Pro シリーズ) ProBook650 G8/CT // 650 G8 // 635 Aero G8/CT // 635 Aero G8635 Aero G7 // 465 G11 // 450 G10/CT // 450 G9/CT450 G9 // 450 G8/CT // 450 G8 // 445 G11445 G10 // 430 G8/CT // 430 G8 // x360 435 G7x360 11 G7 EE // x360 11 G5 EE Prox360 Fortis G11 // x360 Fortis G9 Tablet(Pro)x2 612 G2ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
予約販売
特長・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・教育機関や公共施設の常設端末管理・展示会や店舗でのデモ機器保護・受付や共有スペースでのセキュリティ確保対応機種(ASUS シリーズ) ExpertBookP5 (P5405CSA) // P1 (P1503CVA) // P1 (P1403CVA) // BM1 (BM1503)BM1 (BM1403) // B9 OLED (B9403CVA) // B9 OLED (B9403, Series 1 Intel) // B9 B9400CBAB5 Flip // B5 (B5404CVA) // B5 (B5404) // B1 (B1503)B1 (B1502CVA) // B1 (B1403) // B1 (B1402CVA) ChromebookPlus CM34 Flip (CM3401) // Flip CX5 (CX5601) // ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403)ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) // CX34 Flip (CX3401) // CX15 (CX1505)CX14 (CX1405) // CM14 Flip (CM1402F) // CM14 (CM1402C)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
OA対応賞状用紙 業務用 日本ノートOA対応賞状用紙 業務用日本ノート
5,298税込5,828
1箱
4日以内出荷
高級プリンタ用紙の賞状用紙です。レーザー(コピーも可)、インクジェット、どちらのプリンタにも対応。規格サイズです。
枚数10枚紙質OA対応用紙坪量(g/m2)157製本その他
Pファイル B5タテ / B4ヨコ型 日本ノートPファイル B5タテ / B4ヨコ型日本ノート
129税込142
1冊
翌々日出荷
サイズB5S/B4E型質量(g)60(単品)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×285×15材質(表紙)古紙パルプ配合率95%再生紙グリーン購入法適合製本その他グリーンマーク認定
魔法のザラザラ下じきB5(0.3mmドット) レイメイ藤井魔法のザラザラ下じきB5(0.3mmドット)レイメイ藤井
619税込681
1個
翌々日出荷
ザラザラタッチでイメージ通りの文字が書ける下じき表面に施した細かいドット加工が、筆記時に、鉛筆の動きが振動となってザラザラと手や指に伝わることで頭の中にイメージした文字と手の動きが一致しやすくなります。表側のザラザラ面は、国語や書写などのしっかり丁寧に書く学習に最適です。裏側のツルツル面は、算数のひっ算など、急いで書く必要のある学習に最適です。プリントや横長変形の漢字・計算ドリルに合ったA4サイズと、授業ノート・漢字練習帳などに合ったB5サイズの2サイズ展開。環境に優しい再生PET素材を採用。
タイプ表/ザラザラ、裏/ツルツル本体質量(g)40(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×257×0.55素材再生PET樹脂
マグネット 書類ケース ペンホルダー付き 壁掛け プリント はがき A4 A5 収納 エレコムマグネット 書類ケース ペンホルダー付き 壁掛け プリント はがき A4 A5 収納エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プリントやハガキの一時保管に!A4二つ折りやB5ノートがすっきり収まり、プリント類もきれいに収納できる、”side(サイド)”シリーズのプリントケースです。壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。小さなメモやハガキは、前面のホルダーに保管できます。
用途忙しい毎日の暮らしのそばに寄り添い、ゆとりを生む”side(サイド)”シリーズのキッチンアクセサリーです。 A4二つ折りやB5ノートがすっきり収まり、プリント類もきれいに収納できる、プリントケースです。 壁面や冷蔵庫の側面などにマグネットで簡単に取り付け可能。空いたスペースを有効活用できます。 小さなメモやハガキは、前面のホルダーに保管可能。他のものと紛れにくいため、紛失の心配もありません。 ペンホルダー付きで、メモしたいときもすぐに書き込めます。 お好みで横向きに設置することも可能です。 マグネットシートは後付けのため、お好みの向きに合わせて使用できます。 シンプルなホワイトカラーとマットな質感で、幅広いインテリアに馴染みます。 メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチンツールをおしゃれに収納できます。 ※浴室などの水に濡れる場所では使用しないでください。 ※火災の原因となるため、コンロの近くで使用しないでください。 ※冷蔵庫の側面は構造上、高温になる場合がありますので、熱に弱いものの収納は避けてください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品マグネットシート×1、シリコンシート×2材質スチール、マグネット、シリコン質量(kg)約0.65ホワイト耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×42×258
B5セレクト学習帳 黄表紙 4ミリ方眼 5冊組 文運堂B5セレクト学習帳 黄表紙 4ミリ方眼 5冊組文運堂
999税込1,099
1組(5冊)
翌々日出荷
B5セレクト学習帳 黄表紙4ミリ方眼 5冊組。科目別シール付。
仕様科目別シール付、同種類5冊組サイズセミB5判質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×3本文 4mm方眼罫製本糸綴じクロス巻製本本文枚数30
B5セレクト学習帳 黄表紙 4ミリ方眼 3冊組 文運堂B5セレクト学習帳 黄表紙 4ミリ方眼 3冊組文運堂
599税込659
1組(3冊)
翌々日出荷
B5セレクト学習帳 黄表紙4ミリ方眼 3冊組。科目別シール付。
仕様科目別シール付、同種類3冊組サイズセミB5判質量(g)125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×252×3本文 4mm方眼罫製本糸綴じクロス巻製本本文枚数30
クルールフォンセノート A4 無地 パイロットクルールフォンセノート A4 無地パイロット
949税込1,044
1冊
3日以内出荷
あなたらしく創る、手書きが映える濃い色の紙シリーズ
仕様無地、30枚(60ページ)、水平開き製本、クロス巻き
プロジェクトペーパー PEANUTS 日本ノートプロジェクトペーパー PEANUTS日本ノート
329税込362
1冊
4日以内出荷
サイズごとに異なるイラストテーマをもったデザイン = 選ぶのが愉しくなる【サイズ展開】定番人気のA4を中心にバランスのある5サイズ(A4・B5・A5・A6・A7)【表紙】『Project Paper』と相性◎のかわいいモノトーンPEANUTSイラスト【本文】『 Project Paper』と同じ薄いブルー罫線(白黒コピーには写りにくい)使いやすい5ミリ方眼罫(かわいいイラスト入り)1枚ずつペリッと剥がしやすく使いやすい
枚数505mm方眼罫(イラスト入り)製本天のりクロス巻き
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢(パネル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まず使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1300:1(標準値)液晶パネルTFT23.8型ワイド解像度最大表示:1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック出力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250パネル駆動方式AHVA最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
USBパネル・マウント・アダプタ黒  10個 BLACK BOXUSBパネル・マウント・アダプタ黒 10個BLACK BOX
37,980税込41,778
1セット
11日以内出荷
USBパネルマウントアダプタです一方に USB Type-A、反対側に USB Type-B コネクタ付き機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能取付時には 4-40 ネジを推奨
用途パネルマウント用の USB アダプタ材質アダプタ: ABS サーモプラスチック べゼル: 亜鉛合金 ASTM: AG-40A、30u ニッケル プレーティングアダプタ: 黒 べゼル: 銀質量(g)28.4保証期間センドバック無償2年動作温度(℃)-40~68動作湿度(%)10~90
USB4対応240W Type-Cケーブル JTTUSB4対応240W Type-CケーブルJTT
2,298税込2,528
1本
8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・240W PD EPR急速充電に対応最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
USB4対応100W Type-Cケーブル JTTUSB4対応100W Type-CケーブルJTT
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。・USB-IF正規認証品本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。・100W PD急速充電に対応最大100WまでのUSB PD充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。・40Gbpsの高速データ転送に対応最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。・8K-60Hz 大画面出力に対応DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。
ブラック質量(g)約40電力(W)充電:(最大)PD100 (20V/5A)ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス映像出力(最大)8K/60Hz転送速度(Gbps)(最大)40
スクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー) 日本ノートスクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚4mm方眼罫(8mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+Office H&B 2024/14.0型/vPro非対応/バッテリーL) レッツノートLet’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+Office H&B 2024/14.0型/vPro非対応/バッテリーL)レッツノート
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
仕様●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1099最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)OSWindows11 Pro64bitプロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1SSD512GBストレージSSD PCle、512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
Let’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーL レッツノートLet’s note FV4 法人モデル(Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/MS365 Basic+OfficeH&B 2024/14.0型/LTE/vPro非対応/バッテリーLレッツノート
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
仕様●SIM情報:SIMフリー●WWAN:4G●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●メインメモリ:(標準)16GB、(最大)16GB●メモリカードスロット:あり SD/ SDHC/ SDXC対応●リカバリ用データ保存場所:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/ 60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI本体質量(g)1129最大消費電力(W)65※PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費しますインターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAMディスプレイ14型、TFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1335Uスピーカーステレオ使用環境条件温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)プロセッサー第13世代チップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載エネルギー消費効率(kWh/年)12区分 19.1ストレージSSD PCle、512GB有線LAN1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/ b/ g/ n/ ac/ ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/ W53/ W56)、WPA3、WPA2-AES/ TKIP対応容量(MB)VRAM:最大8140メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
キーボードカバー サンワサプライキーボードカバーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
dynabook社、 ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ用のキーボードカバーです。最新機種のB75、B55、B45シリーズにも対応しています。油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 薬品などからハードを守ります。カバーを付けたまま閉じることのできる極薄素材でとても便利です。
仕様抗菌加工:有り、対応機種・シリーズ(パソコン、キーボード):dynabook ビジネスノートPC dynabook Bシリーズ(テンキー付き)B75/LY・KY・LW・KW・HVB55/LY・KY・LW・KW・KVB45/KY・KW・KV、テンキー部カバー:ありセット内容本体×1材質ウレタン厚さ約0.25本体形状ノート入数1枚
プレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4 SONOSプレミアムワイヤレスサブウーファー Sonos Sub 4SONOS
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
Sonos Sub 4は、Sonosシステムに迫力満点の低音を加え、あらゆる場面や楽曲の臨場感を向上します。
仕様●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●接続ボタン:1回押すと、設定中にSonos Sub 4をシステムに追加します。付属品Sonos Sub 4、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)11.79寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)389 ×402 ×158仕上マットメモリー512 MB DDR4 4GB eMMC動作温度(℃)0~40Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら