スマートフォンを約6.5回、満充電することができる20000mAhの大容量バッテリーなので、旅行やキャンプに最適です。デバイスに合わせて最適な給電を可能にするSmartIC搭載のUSB Type-Aポートでスマートフォンなどの機器をかしこく充電することができます。
バッテリー容量(mAh)20000
質量(g)410
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)、microUSBケーブル (30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
出力(USB)5V/2.4A、(Type-C)5V/3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×200
入力5V/3A
保証期間1年
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
USBポート数3個口
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC5V 3.0A USB Type-Cポート×1
充電端子Type-C
給電端子USB/Type-C
超大容量コンパクトサイズ20000mAhモバイルバッテリー ノートパソコンもらくらく充電。
仕様同時出力:(Total)101W(65W+18W+18W)
寸法(mm)約69×144.8×26.8
色ホワイト
質量(g)約401
出力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25AType-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A Type-A(QC3.0 18W)5V 3.0A / 9V 2A / 12V 1.5A
入力Type-C(PD65W)5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 3.25A
電池残量表示LED
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
時代が求める「パワーモバイルバッテリー」。UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130Wは、iPhone 15を約4回、Galaxy S24 Ultraを約3回充電可能です。タテ型デザインで手のひらに収まり、持ち運びもスマートです。最大100WのUSB-C出力により、タブレットやノートパソコンも急速充電でき、USB-Cポートの同時使用で合計130Wの高出力で充電できます。革新的なTFTスマートディスプレイで使用状況をリアルタイム表示し、USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートでさまざまな機器を充電できます。驚愕な出力の20000mAh。最大100W・2台同時利用で合計130W急速充電。革新的なTFTスマートディスプレイ。Thermal Guard(TM)技術による高性能と安全性。安心の2年の長期製品保証
セット内容UGREEN Nexode 20000mAh 急速充電モバイルバッテリー 130W 35524B、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(140W)、トラベルポーチ、ユーザーガイド類
質量(g)約480
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×131×51
保証期間2年間
各種認証CE、FCC、PSE
モデルUSB充電に対応したPC、Mac、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約158×74×26
質量(g)約430
出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W
入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約 145
関連キーワード