シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質アルミニウム / シリコン
本体質量(kg)約1.1
対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
6段階の角度調節で、ノートパソコンの画面を目線に合わせた最適な高さに調節が可能。
最大17インチまでの ノートパソコン、タブレットPC、液晶タブレット に対応。※全ての機器に対応するものではありません。
必ずサイズをご確認ください。ノートパソコンと机の間に空間ができるので、机に直接置いて使用するときと比較して、熱がこもりにくい。
ノートパソコン傷つき防止&すべり止めのためのシリコン付。
(机と接する部分にもシリコンが付いています)
コンパクトに折りたため、持ち運びができる。
収納ケース付で他の荷物を傷めない。丈夫なアルミ製。
タイピング中もガタつかず、安定して使用できます。耐荷重約20kgf。
材質アルミニウム」
寸法(mm)約165×70~140×240
色シルバー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53
質量(kg)約1.7
材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS
耐荷重(kg)約5
セット内容本体、レンチ、取扱説明書
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)2段階
消費電流(mA)420
回転数(ファン)800±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約30
ファン1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
作業時にホルダーが手首に当たりにくい、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン用の折りたたみ式スタンドです。 。傾斜が付いた三角形のホルダーで、端末を設置したまま作業しても手首に当たりにくいオリジナル設計です。 。画面の高さや角度を自由に調節できるので、作業時の姿勢を改善し体への負担を軽減します。 。天板のバランスが崩れて端末が落下する恐れがあるので、高さを調節する場合は、スタンドの天板を両手で持って行ってください。 。6.9~17インチまでのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどに使用できます。厚さ約20mmまで対応しているのでケースを付けたままでも設置できます。 。ケーブルを接続したまま使用できるので、キーボードを接続・充電しながら作業ができます。 。通気性を考慮した幅広いスリットと、アルミ合金の高い熱伝導性により、端末から発せられる熱の放熱効果を高めています。 。耐荷重10kgで両足構造なので、使用中もグラつきにくく安定して作業ができます。 。スタンド底面と端末に接する天板にはシリコンゴムを施しているので、滑りにくく机や端末への傷も防止します。 。丈夫な厚さ3mmのアルミ合金製で、インテリアになじむシンプルなデザインです。 。不使用時にはコンパクトにたたんで収納することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコン
質量(kg)約1.15
色シルバー
耐荷重(kg)10
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×210×45
対応インチサイズ6.9~17までのスマートフォン、タブレット(液タブ・板タブ)、ノートパソコン
特性折り畳み式/角度調節可/高さ調整可
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール
長さ(mm)318
色ブラック&シルバー
高さ(mm)185
本体質量(g)3150
パッケージサイズ(mm)422×338×94
梱包質量(g)3700
梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)357
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約574
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2317-97
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人間工学に基づいた設計によりノートパソコンを快適に使用できるスマートスタンド。
10―17インチのノートパソコンやタブレットに対応。
折りたたみ式(折りたためば厚さ約2cm)で持ち運びも楽々。
放熱効果が高いX型のデザインで、空気循環を高め、ノートパソコンの熱放散をサポート。
スタンドの高さ8弾調節、お好みの姿勢で作業が可能。
360度回転可能なテーブルは画面のシェアや位置調節も自由自在。
特性折り畳み可能・高さ調節・回転機能・角度調節
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×20×270(平置き時)
質量(g)約620
材質ABS、シリコン
耐荷重(kg)約20
適合サイズ10-17インチのノートパソコン、タブレット
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
5段階角度調整
最適な高さへ調整し、正しい姿勢へと改善します
目線や作業環境に合わせて5段階で調整可能。
姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。
コンパクト&ポータブル
折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるサイズ。
オフィス、自宅、出張先などで活用できます。保管用ポーチ付きです。
用途ノートパソコンスタンド
材質アルミニウム、シリコン
質量(g)560
耐荷重(kg)5
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×250×5
アズワン品番64-8842-05
適合サイズ(inch)10~17(ノートパソコン、タブレット)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約1530(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64 (ケーブルを除く)
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)460
回転数(ファン)1300±200RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約41
ファン2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm)
最大風量(CFM)約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
セット内容スタンド本体
材質アルミ合金、シリコンゴム
質量(g)約950
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×52~210
対応10~16インチノートパソコン
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコン
色シルバー
本体質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)約283(ケーブルを除く)
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)
機能(風力切替)無段階
消費電流(mA)250
回転数(ファン)3000±300RPM
保証期間6カ月
騒音レベル(dB(A))約28
ファン2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm)
最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)調整:10~630
色ブラック
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650
適合サイズ~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ
対応インチサイズ15インチまで
長さ(mm)233
幅(mm)167
高さ(mm)73
質量(g)540
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。
材質ナイロン、アルミ合金、スチール
質量(g)約272
耐荷重(kg)15
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30
付属品緩衝材×6
色ホワイト
質量(g)600
耐荷重(kg)2.5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
1個
¥2,600
税込¥2,860
9日以内出荷
付属品緩衝材×6
色ブラック
質量(g)600
耐荷重(kg)2.5
表示(品質)本体:スチール(粉体塗装) キャップ:シリコーン
寸法(cm)W21.3×D26.5×H10(横置き)、11~17インチ・厚さ1.5までのノートPC、タブレットPC
1個
¥2,600
税込¥2,860
9日以内出荷
調整可能なポータブルノートパソコン用スタンドで快適に作業。15°から39°の6段階の角度調整に対応。快適なタイピングと見やすい画面角度設定が可能。通気性に優れた設計でノートパソコンの動作熱を放散。287mm x 210mmのコンパクトなデザインで多くのノートパソコン各種に対応。携帯に適した超薄型(10mm)、軽量(358g)設計。便利なビルトインハンドル。ゴム製グリップと格納タブでノートパソコンを固定。9インチから12インチ(229mm から 305mm)のタブレットにも対応。TAA準拠
用途商用施設、ビジネス、各種施設で快適なデスクワーク環境を実現。モバイル用途で外出先でも快適なワークステーションを構成。オフィス、学校、家庭でエルゴノミクスに対応。ノートパソコン用ライザーとして、またはタブレットスタンド/読書スタンドとして使用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)約0.75
材質(本体)アルミニウム
耐荷重(kg)ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×235×50
適合サイズ(inch)16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト
材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
寸法(mm)W324×D320×H142
質量(kg)約1.465
対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
アズワン品番64-0852-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フェルトカバー込み)168×104×105
質量(g)385
色ホワイト
適合サイズ最大17インチまでのノートPC・タブレット
材質(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書
対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン
材質アルミ合金・シリコンラバー
寸法(mm)折り畳み時:279×43×25
質量(g)168
耐荷重約3.0kg
高さ調節5段階(68~148mm)
関連資料(1.9MB)
取扱説明書(0.9MB)
健康的な姿勢維持のために、是非お使い下さい。シェアオフィスやカフェ等へ小型軽量なので持ち運びが楽です。省スペースで作業出来ます。ノートパソコン以外でタブレットにも対応しています。対応ノートパソコンサイズは8インチから17インチまで対応します。ノートパソコンの高さを5段階に調整可能です。左右の開き角度は、無段階に調整可能です。滑り止めのシリコンパッドを、脚部分に装備しています。机上より浮かせますので放熱効果も抜群です。素材はアルミ合金製で軽量で頑丈です。開閉はワンタッチです。折り畳みなので持ち運びに便利で、専用収納ポーチが付属しています。設置傾斜したフレームの後方スペースに、ポータブルHD やモバイル機器等が置けます。背面に空間が作られているため、排気口が塞がれないため、PCの過熱を防ぐことができます
付属品収納ポーチ・保証書付き・取扱説明書
対象パソコン8~17インチ・ノートパソコン
材質アルミ合金・シリコンラバー
寸法(mm)折り畳み時:298×33×25
質量(g)140
耐荷重約3.0kg
高さ調節5段階(68~148mm)
関連資料(1.18MB)
取扱説明書(0.81MB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×250×18~111
質量(g)約730
耐荷重(kg)2.5
対応ノートパソコン:10~16インチ、タブレット:9~13インチ
材質アルミ合金、シリコン
セット内容スタンド本体、保証書
最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
保証期間2年間
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)最大約25
消費電流(mA)最大 約1100
ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式6段階
角度調節7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード