「ノートa4 40枚」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
記入のしやすさ、読みやすさにこだわったノートです。
用途学校や家庭やオフィスできれいなノート作りをサポート。 紙質上質紙
1冊ほか
108 税込119
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ナカバヤシスイングスタンダード
エコ商品
開きの良い無線綴じ製本が特長の、スタンダードなノートです。
サイズA4 枚数40枚 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×5 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 材質(表紙)板紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本 罫色ブルー
1冊
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。 SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。 清潔を重視する方・共有使用に最適です。 ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用 サイズA4 枚数40 本体質量(g)255 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 紙質上質紙70g/m2 A罫 罫幅(mm)7 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本
1個
459 税込505
5日以内出荷

サイズA4 材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2 質量(g)255 枚数40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 方眼罫 罫幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り
1冊
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質上質紙70g/m2・40枚、表紙:板紙・230g/m2 質量(g)255 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×4 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ・クロス貼り
1冊
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルエアーノートB罫A4
エコ商品
ロジカル・エアーノートA4サイズB罫の3冊パック。B(ブルー)OR(オレンジ)G(グリーン)各1冊
サイズA4 罫幅(mm)6 厚さ(mm)13 質量(g)504 枚数40 行数42 紙質上質紙 B 寸法(横×縦)(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背綴じクロス製本 色(表紙)ブルー、オレンジ、グリーン
1パック(3冊)
688 税込757
5日以内出荷

ナカバヤシスイングロジカルノート
エコ商品
本文にガイドマークが付いてるからプリントが貼り易い!
サイズA4 質量(g)255 枚数40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×5 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザインのノートです。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
製本糸綴じ
1冊
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルエアーノート
エコ商品
定番のB5サイズやA6~A4サイズまで、目的別に同デザインで揃えられます。
紙質上質紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナカバヤシロジカル・Tライン
エコ商品
照明を斜め上から当てると、タテのガイドラインが見える印刷が施されています。筆記する際は段落を揃える目安になり照明を外すとガイドラインが見えにくくなります。本文用紙は、表面がサラサラで滑らかに書けるハイクオリティープライム用紙を使用しています。万年筆にも適した用紙で、裏写りしにくく、万年筆インクの発色が良い筆記専用紙です。
材質(表紙)クラフトボール紙 材質本文:プライム用紙 坪量(g/m2)75 製本糸綴じ背クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルエアーノートA罫
エコ商品
ロジカル・エアーノートA4サイズA罫の3冊パック。B(ブルー)OR(オレンジ)G(グリーン)各1冊
サイズA4 罫幅(mm)7 厚さ(mm)13 質量(g)504 枚数40 行数36 紙質上質紙 A 寸法(横×縦)(mm)210×297 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背綴じクロス製本 色(表紙)ブルー、オレンジ、グリーン
1パック(3冊)
699 税込769
5日以内出荷

プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4 紙質上質紙 製本背綴じクロス製本
1冊
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナカバヤシロジカルエアーWリングノート
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 製本Wリング
1冊
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770 寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13 行数36行 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 材質(表紙)コートボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ背クロス製本
1セット(3冊)
599 税込659
当日出荷

混じり毛なしの綿100%で肌触りと風合いが良い! 通気性が高くムレにくい! 強度のあるZ撚糸使用!
混率(%)綿100(ゴム糸除く) RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)約26
1袋(3足)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシロジカル・ペーパーリング
エコ商品
「ロジカル・ペーパーリングノート」は綴じ具が紙でできた100%紙製のリングノートです。表紙・本文用紙に加え、一般的にプラスチック・金属製が多い綴じ具なども含め全パーツが紙でできているため、全てを「雑紙」という分類の資源としてリサイクルでき環境保全に貢献できます。本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。
枚数40 材質本文:上質筆記用紙 坪量(g/m2)70 製本ペーパーリング RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C018024
1冊
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 質量(g)230(本体のみ) 対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。 コネクタ形状USB MicroB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く) 機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD) バッファメモリ4.0MB 動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式 保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速 読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速 入力電圧DC+5V 対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)