ロングセラーノート。用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
寸法(mm)W179×H252
行数32
製本糸綴じ
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。※GB33BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。
サイズセミB5
寸法(幅W×高さH)(mm)179×252
仕様糸綴じ
表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。※SW106BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。
サイズセミB5
枚数30
材質特厚クラフト
寸法(mm)252×179
製本ツインリング綴じ
丈夫でめくりやすいツインリング綴じ。折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。A5ノートなら携帯に便利。コンパクトサイズのA5ノートなら、小さめの鞄にもすっぽり収まって持ち運びに便利。開いても場所をとらないのでパソコンまわりで使用するのに最適です。
材質(本文)100%植林木上質紙
罫横罫
坪量(g/m2)(本文)70
罫幅(mm)6.5
関連キーワード