12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品滑り止めパッド 材質スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)5 アズワン品番64-0848-61 棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定) 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 使用工具手袋 本体質量(kg)約6 対応設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間30分 液晶モニター1台 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)7 昇降範囲(mm)約310 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質スチール、プラスチック 質量(kg)4.3 タイプデスク天板取付 取付方式クランプ式とグロメット式に対応 耐荷重(kg)ディスプレイ:8、ノートPC:4.5 適合サイズ最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか 取付可能寸法(mm)(デスク天板厚み)10~88 VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100 液晶モニター2 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質スチール アズワン品番64-0858-16 対応インチサイズ24型まで 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

サンコー(電子機器)究極エクステンションアームDX
エコ商品
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向垂直 耐荷重(kg)12 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)<CBS>Ollin対応 ノートパソコン、タブレットマウントユニット
Ollin Laptop and Tablet MountはOllinとFloの両方のモニターアームにシームレスに統合します。革新的な固定機構でノートパソコンとタブレットを横にも縦にも配置できます。この便利なマウントは、ディスプレイを目の高さに持ち上げることで、ユーザーの姿勢を正しくし、デスク上のスペースを有効に使用できます。 Floで使用する際には「CBS Mount Weight」が必要になります。対応サイズ ノートパソコンの最大対応サイズ:16インチ。タブレットの対応サイズ:9.7インチ、13インチ。最大対応厚:約21.5mm ベース部分がクリップ幅内に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応。自宅でも、オフィスでも、Ollin Laptop and Tablet Mountは正しい姿勢と、ワークステーションの人口工学性を促進します。Ollin Laptop and Tablet Mountを外付けのマウスとキーボードと組み合わせて使用すると、目、首、腰の負担を低減させ、長時間快適に作業できるようになります。環境への負担を最小に 配送と保管時の環境への影響を低減させるため、Ollin Laptop and Tablet Mountには軽量で最小限の素材が使用されています。12年保証は長期間の使用を確実にし、その使用が終了すると、さまざまなリサイクル可能な部品に分解できます。
タイプデスク取付タイプ 耐荷重(kg)2.8 液晶モニター1 対応インチサイズノートPC:~16インチ、タブレット:9.7~13インチ※ベース部分がクリップ幅内(3.9~21.5mm)に収まるノートパソコン・タブレットのみ対応
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで 本体質量(kg)約7.0 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター2台 適合モニターサイズ24インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向水平垂直 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式/グロメット式 内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット 角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85 耐荷重(kg)2~10 液晶モニター1台 適合モニターサイズ13~34インチ 回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180 伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65 アームの可動方向水平垂直 I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A 適合範囲(cm)高さ調整:34.5 対応VESA規格75×75 / 100×100
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)<CBS>テクニカルコード方式 液晶モニターアーム 耐荷重0~9kg
Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
タイプデスク取付タイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)9 液晶モニター1 アームの可動方向垂直・水平
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平 耐荷重(kg)10 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)