スクリーンサイズ14インチ以下の端末の保管と充電ができます。充電カートとして設計製造されており、製品として電気安全法などの安全認証済みです。特許取得のパワーシャトル技術搭載。電力量を自動的に管理し、安全に効率よく充電します。仕切りは取り外して調整が可能です。スロット幅を28mmに設定し、追加収納スペース用シェルフを取り付けた12台構成はタブレットやChromebook、Ultrabookに最適。スロット幅を48mmに設定した8台構成はフルサイズのノートPCなど大きめの機器に最適。過酷な使用状況にも耐えるタフなスチール構造です。ドアには3点ロックがついています。必要に応じて南京錠をつけることができます。保証期間はカートは本体限定生涯、機械部品5年間、電気部品3年間、ケーブル類1年間です。
用途教育現場、製造現場、工場
セット内容キャビネット本体、小型機器用仕切りストッパー2個、各国別基準電源コード(1.8m)、各国別基準12電源ストリップ、電源切り替えスイッチ、セキュリティ ネジおよび接続用ハードウェア、キー2本
色シルバー
耐荷重(kg)2.3
本体質量(kg)約23.6
保証期間詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
適合モニターサイズ14インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
関連キーワード