ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)680
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50
対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール
長さ(mm)318
色ブラック&シルバー
高さ(mm)185
本体質量(g)3150
パッケージサイズ(mm)422×338×94
梱包質量(g)3700
梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)357
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材
質量(kg)1.75
耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55
コンセントなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出しなし
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約574
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時
適合サイズ~15.6インチノートPC
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。
傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。
ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。
滑りにくく安定してご使用いただけます。
材質ナイロン、アルミ合金、スチール
質量(g)約272
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×290×30※折りたたみ時
適合サイズ~15.6インチノートPC
5段階角度調整
最適な高さへ調整し、正しい姿勢へと改善します
目線や作業環境に合わせて5段階で調整可能。
姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。
コンパクト&ポータブル
折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるサイズ。
オフィス、自宅、出張先などで活用できます。保管用ポーチ付きです。
用途ノートパソコンスタンド
材質アルミニウム、シリコン
質量(g)560
耐荷重(kg)5
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×250×5
アズワン品番64-8842-05
適合サイズ(inch)10~17(ノートパソコン、タブレット)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
補助デスクとしての使用が便利です。ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。高さ可変(700・760・820・880)の4段階で可能です。キャスター付で移動も簡単に行えます。ノートパソコンを乗せる側は天板の角度調整がの可能です。固定されている天板には携帯電話や飲み物を置くことが出来ます。機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。
用途使い方色々コンパクトミニデスク。使用に合わせて高さ可変可能。
間口(mm)700
奥行(mm)450
高さ(mm)700~880
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700~880
総耐荷重(kg)5
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品滑り止めパッド
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)5
アズワン品番64-0848-61
棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
目線を高くして体の負担軽減!
通常の高さでの使用に加えて、机から最大約40cmの高さまでノートパソコンを上げることが可能。
専用のスタンディングデスクを使用しなくても、立った状態で作業をすることができます。
二つのヒンジともに0°~180°まで無段階で角度を調整できるので、自分のスタイルに合った角度・高さで使用できます。
アルミニウム素材の本体と安定感のあるスタンド部で11~17インチのノートパソコンをしっかりと支えます。
ノートパソコンを最適な位置に設置することで姿勢を改善し、首や手首の疲れの軽減をサポート。
さらにスタンディングの動作で腰を伸ばして気分のリフレッシュにも。
台座とスタンド部のシリコンパッドで、ノートパソコンが滑ったり傷ついたりしてしまうことを防ぎます。
ヒンジをお好みの硬さに調整するための専用レンチが付属しています。
折りたたむと約5.3cmの薄さになるので、移動時や収納時もかさばりません。
適合サイズ11~17インチノートパソコン/タブレット対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×268×53
質量(kg)約1.7
材質アルミニウム、スチール、シリコーン、ABS
耐荷重(kg)約5
セット内容本体、レンチ、取扱説明書
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
【姿勢がよくなり手首の痛みと肩こりが減少します】。デバイスを持ち上げることで画面の高さを調整し、正しい視線の位置に配置します。これにより、姿勢が改善され、長時間の使用でも手首の痛みや肩こりの緩和が期待できます。正しい姿勢を保ちながら作業ができるため、快適なデバイス使用体験が可能です。【軽量で持ち運びが簡単です】。軽量かつコンパクトなデザインで作られています。持ち運び時に重さを感じることなく、自由に持ち運ぶことができます。旅行や出張、カフェなど様々な場面で手軽に利用できます。【収納ポーチが付属しているため、持ち運び時の保管も便利です】。PortableStandには専用の収納ポーチが付属しています。スタンドを収納する際にポーチに入れて持ち運ぶことができます。ポーチに収納することでスタンドが保護され、持ち運び時の安全性と保管の便利さが向上します。【キーボードを使用する際にも揺れず、安定した使用感が得られます】。PortableStandは、しっかりとした構造で作られており、デバイスをしっかりとホールドします。そのため、キーボードを使いながらもスタンドが揺れることなく、安定感のある使用感を提供します。作業効率を高めるための安定性が特長です。【デバイスの排熱効率が向上します】。PortableStandはデバイスを持ち上げることで、下部の空間を確保します。これにより、デバイスの周囲の空気がより自由に循環し、排熱効率が向上します。デバイスの過熱を防ぎ、安定したパフォーマンスを維持することができます。【利用シーン】。・旅行先での使用に最適です。コンパクトなサイズで持ち運びが便利で、どこでも快適に作業ができます。・リモートワーク時にもおすすめです。スタンドを使用することでデバイスの高さを調整し、正しい姿勢を保ちながら作業できます。・タブレットでのお絵かきや読書にも最適です。スタンドが安定しているため、手ブレが少なく快適な作業が可能です。
用途ノートパソコンやタブレットのスタンドに。ファイルやノート、本などのスタンドに。
付属品収納ポーチ
高さ調整範囲(mm)140まで
折りたたみ寸法(mm)横43x縦240
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質天板:化粧版、脚部:スチール
質量(kg)1.9
質量(g)1876
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
コンセントなし
引出しなし
角度固定タイプのノートPCスタンド。通気性のよいスリットとメタル素材によりPCの熱を逃がします。角度がついているので、キーボードが打ちやすく疲れにくいスタンドです。
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。
外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。
キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。
本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。
本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品固定ベルト
材質本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール
寸法(mm)W324×D320×H142
質量(kg)約1.465
対応機種A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内)
アズワン品番64-0852-34
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
スライドボードで狭い場所でも作業スペースを確保できます。スタンドは15°/25°の2段階調節が可能です。必要なときに引き出せるスライドボード。スライドボードを引き出すことで、ノートPC手前のスペースを有効活用できます。スライドボードを折り返すことで、キーボードに干渉しにくいノート筆記台となり、狭い場所でも作業スペースを確保できます。折りたたんでスリムに持ち運びできます。
用途ノート筆記台になるスライドボードが付いたノートPCスタンド
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×240×12
質量(g)約450
材質表材/PU、芯材/PP・紙、マグネット/スチール
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)
風量【風力切替】2段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
7段階の角度調整ができ、お好みの角度でお使いいただけます。(角度0/15/17/19/35/37/39°)
コンパクトに折りたため持ち運びにも最適です。
下部にはストッパーが付いておりタブレット、スマートフォンの設置にもお使いいただけます。
背面には滑り止めゴムが付いておりしっかりと固定出来ます。
適合機種設置面幅290×奥行210mmに設置可能な機種
材質ABS、シリコン
質量(g)約400
耐荷重(kg)約3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質スチール
アズワン品番64-0858-16
対応インチサイズ24型まで
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)約283(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300
定格電圧(V)5
羽根枚数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)250
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約28
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)調整:10~630
色ブラック
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650
適合サイズ~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約1,530(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200
定格電圧(V)5
羽根枚数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)460
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約41
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド
適合規格PSE
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8
出力電圧(V)19
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50
定格出力電力(W)75
長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、アルミ合金製ノートPCスタンドです。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。無段階の角度と高さの調整が可能。すべり止めゴム付きです。
高さ(mm)PC台部約225
適合サイズ15.6インチまで
質量(g)約600
角度調整範囲角度、高さの段階調整可能
付属品L型レンチ、六角レンチ
補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
高さ700・760・820・880mmの4段階で変更できます。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼りフレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)6.2
色ホワイト
耐荷重(kg)5
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700・760・820・880
材質(天板)木製(MDF)+塩ビシート貼り
アズワン品番64-0886-74
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700・760・820・880
総耐荷重(kg)5
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
仕様ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
材質ABS樹脂
サイズ直径330×15(t)mm
耐荷重30kg
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
見やすい!打ちやすい!疲れない!ノートパソコンの角度が調整可能なPCスタンドです。メタル素材のベースはPCの熱を逃します。角度は5段階で調節可能、お好みの角度で作業をしていただけます。
質量(kg)1.6
間口(mm)330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280
適合サイズ【ノートPC】15インチまで
RoHS指令(10物質対応)対応
挟み込み式なのでノートパソコン、モバイルモニタを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
14~17.3インチまでのノートパソコン、サブモニター対応想定です。
付属品取付用ボルト(M4×8・4本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ABS樹脂
質量(kg)約1.02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308~468×227×39
最大挟み幅(mm)290~450
総耐荷重(kg)3
対応VESA規格75×75mm
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小物は前面ポケット、ACアダプタやケーブルは背面のメッシュポケットに収容できます。メッシュポケット&ゴムバンド付き。ゴムバンドでノートPCにセットして持ち運びできます。ワンタッチでスタンド式に。タグはスマートフォンスタンドとして使用できます。
用途ワンタッチでスタンドできるオーガナイザー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×14×182
質量(g)約190
材質生地/ポリエステル・ポリウレタン、マグネット/スチール、芯材/紙
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)スマートフォン/78×8×160、薄型マウス/80×155×30、ACアダプタ/97×80×30
たくさん入るのにスッキリとみえるノートPC収容用バッグインバッグ
13.3インチノートPC対応
収容量に合わせて伸縮するマチ生地
開口部が大きく開いて書類を出し入れしやすい。かさばりにくいレイアウトのポケット
閉めたときにフラットにみえるポケットとフタの設計
フタを折り返してバッグに入れると収容物にアクセスしやすい
サイズ13.3インチ・ヨコ型
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45~55×255
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×30~40×230
質量(g)約280
材質生地:ポリエステル、芯材:PE
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8
適合規格PSE
出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31
商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド
アズワン品番64-3773-10
適合メーカー富士通
入力電圧AC100V~240V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ノートパソコンを見やすく・使いやすい高さにすることで、。机上での作業姿勢を改善します。またラックの下にコード等の収納も可能、デスク周りがすっきり。し、最適な作業環境を演出します。物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用、耐荷重も10kgと丈夫で。頑丈です。塗装は質感・光沢感の高いパールマイカ塗装仕上げです。
高さ(mm)本体(前):27、本体(後):72
材質(本体)亜鉛鉄板(焼付塗装)
奥行(mm)本体:264
耐荷重(kg)10
材質(すべり止め)PE発泡体
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ