「ノートpc用リサイクル dell」の検索結果
質量(g)約255
定格容量5900mAh
バッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
富士通/FUJITSU KD54004-L533(0643991) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
質量(g)約355
定格容量6300mAh
バッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。
付属品保証書 専用ポーチ Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm) Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)
対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)
バッテリーリチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150
バッテリー電圧(V)3.6/14.4
保証期間2年間
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電時間)空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数約800回
動作温度範囲(℃)充電時:0~40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。
専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
スタイリシュなアルミボディを採用。
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000
本体質量(g)約800
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)
ケーブル長(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38
定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A
出力波形擬似正弦波
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.52
充電時間(時間)約3~4
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。外側のメイン ファブリックには100%リサイクル プラスチックを使用、約8本分のリサイクル ペットボトルに相当。梱包する際の品質表示タグ、タグ付け用ループ、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。ノートパソコン用の緩衝材としてフォームで360°保護。撥水性と耐久性に優れた400Dのボディ ファブリック。大きなフルアクセス開口部を備えた、ゆとりのあるメイン コンパートメント。専用のパッド入りノートパソコン スリーブ。周辺機器用の整理スペースを標準装備。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。2つのメッシュのサイド ポケット。バックパックの前面と背面に反射材のアクセント。調節式のショルダー ストラップとパッド付きの背面パネルを備えた軽量設計
質量(kg)0.5
色ブラック
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×140
適合サイズスクリーン サイズが16インチまでのほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:400 x 270 x 25 mm)
保証期間3年保証
1台
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
外側のメイン素材には、OceanCycle Certified(TM)の海洋由来の100%リサイクル プラスチックを使用。ポリエステルの溶液染色に際しては、従来の染色工程よりも温室効果ガス排出量、水資源への影響、化石燃料の消費量が最大で97%少ない方法を採用。パッケージングは、品質表示タグ、掛けひも、ビニール袋に100%リサイクル素材を使用。傷の付きにくいナイレックス生地と360°フォームによるノートパソコン保護に加え、背面パネルにEVA+フォームを使用して保護を強化したノートパソコン専用の収納部。仕事の必需品を持ち運べる広いスペースのメイン収納部と周辺機器の整理スペースを内蔵した前面の折りたたみ式ジッパー付き収納部。すばやく出し入れできるジッパー付きフロント ポケット。タブレット専用のパッド入りスリーブ。小型周辺機器を収納できる内側のジッパー付きメッシュ ポケット。水濡れや汚れに強い、頑丈な900Dボディ ファブリック。反射素材のアクセント。スーツケース用ストラップ。着脱可能なパッド入りショルダー ストラップ
質量(kg)0.8
色ブラック
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×270×100
適合サイズスクリーン サイズが14インチ以下のほとんどのノートパソコンに対応(ノートパソコンの最大寸法:340 x 240 x 20 mm)
保証期間3年保証
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷