材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
用途薄鋼電線管用
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
種類薄鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
用途配管の直角に曲げるところに使用。
材質ステンレス
止めねじM×長さM5×6mm
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
配管を直角に曲げるところに使用します。
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質本体:ステンレス鋼、止めねじ:ステンレス
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋼管製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質SUS304
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
配管を直角に曲げる所に使用します。
接続にはカップリングをご使用ください。
仕上ポリエチレンライニング
被覆厚さ(mm)0.6
仕上溶融亜鉛めっき
JIS規格JIS C 8330
質量(kg)0.11
寸法A(mm)120
寸法T(mm)1.2
仕上アルミ亜鉛合金めっき
寸法R(mm)80
外径(mm)19.1
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):L:210、R:150
アズワン品番65-2253-48
1個
¥660
税込¥726
3日以内出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-71
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-11
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ