リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
オートストップありタイプ
用途給湯器用浴室リモコン
セット内容浴室リモコン
適合本体GQ-●●シリーズ※一部対応不可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせます。
適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(台所リモコン)120×120×17.4、(浴室リモコン)100×200×18.5
機能エコスイッチ、エネルック、マイクロバブル、太陽光発電対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-C□□34WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1626W-60T(B) BL、GQ-1625WS(-KB/-T/-TB)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-TB/-T/-H) BL、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB BL
関連資料(0.03MB)
メーカー商品コード702151
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。
給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。
対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズ
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード706256
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合本体GQ-C2434WS、GQ-C2034WS、GQ-1634WS
タイプオートストップなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
適合本体GT-C(P/V)/GRQ-C**72シリーズ(プレミアム除く)、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-C(P/V)**63シリーズ
機能エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合本体GQ-2421WZ-2、GQ-2420WZ-2、GQ-1621WZ-2、GQ-1620WZ-2、GQ-2420WZD-F-2、GQ-1620WZD-F-2、GQ-C2422WZD-FH、GQ-C1622WZD-FH、GQ-1620WZ-FFA-2
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電池内蔵形。天井面・壁面取付可能。使用可能温度範囲:5~35℃。階段通路誘導灯兼用形。平常時LED点灯・非常時LED点灯
用途防雨形。軒下用
定格60
クラス60
器具相当FCL20形
演色指数(Ra)80
消費電力(W)9.1
点灯時間(非常時)30分
質量(kg)3.2
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
耐震性S2
使用電池(Ni-MH)6H15FA
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別ガラス 内面 白色塗装仕上
材質(反射板)鋼板 白色塗装仕上
対応機種GQ-□□27AWX-FFA-DX BL、GQ-1627AWXD-F-DX BL
関連資料(0.09MB)
メーカー商品コード707751
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
デザインと操作性にだわりました。操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できます。
セット内容台所リモコン、浴室リモコン
適合本体GT-□□60-2/□□51-2/□□53-4シリーズ
機能エコスイッチ、エネルック
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合本体GQ-C2434WS、GQ-C2034WS、GQ-1634WS
タイプオートストップタイプ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
対応機種GQ-C□□38WXS-T BL、GQ-C□□38WXS-H BL、GQ-□□32WS、GQ-C□□34WS-T、GQ-C□□34WS-C、GQ-□□39WS-T-1、GQ-□□39WS-C-1、GQ-1039W-1、GQ-1037WD-F-1、GQ-1639WE-(C/T/TB)-1、GQ-2037WS-KB BL、GQ-1637WE-KB-BL、GQ-1626WS-60T(B)-BL、GQ-1625WS(-KB)、GQ-1625WS-T(B)、GQ-C□□38WXS BL、GQ-C□□38WXS-L BL、GQ-C□□34WS-TB、GQ-□□39WS-1、GQ-□□39WS-TB-1、GQ-1628WS(-KS) BL、GQ-1628WS-(T/H) BL
関連資料(0.39MB)
メーカー商品コード702094
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708489
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード