32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
全幅(mm)1100 内寸幅(mm)1060 材質アルミ合金製
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

車種ハイエース200系 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
ブラック 質量(g)10200 最大積載量(kg)60 適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様4本積み用アタッチメント標準ボディ 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ 車種ハイエース200系
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

材質ラック部:アルミ、ベースフット部:スチール 質量(kg)約16 寸法(cm)1960×1390×120 主な使用車種エブリイ、ハイゼットカーゴ、スクラムバン他
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1セット(4個)
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm)1740 種類ベーシックキャリア
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。【サイズ】。荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。【耐久性】。TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。【スタイル】。洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。【性能】。強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
全高(mm)295 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30) 長さ外寸(mm)2240 幅外寸(mm)1355 適合車種【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24系 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25系 タイプ:標準ルーフ【ハイエースワゴン】年式:H1/8~H16/8 型式:100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:40系 タイプ:標準ルーフ【ライトエースバン】年式:H20/2~R2/6 型式:S402M S412M タイプ:全車【タウンエースバン】年式:H20/2~ 型式:S402M S412M S403M S413M タイプ:全車【バネットバン】年式:H11/6~H29/6 型式:SK22VN SK22MN SK82VN SK82MN SKF2VN SKF2MN SKP2MN タイプ:標準ルーフ 取付幅(mm)脚:1168~1448
1個
72,980 税込80,278
6日以内出荷

この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ調節3段階(5cm)
1セット(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライダー2機搭載しても余裕の圧倒的サイズ(L:3,295mm×1,504.5mm(内寸法) フロアパネルの剛性を高める事で装着時全高2.1m未満(2,084mm)、最大積載重量80kgを可能にしました。 また、オプションBU804(BU700用追加フロアパネル4枚)装着する事で、細かな荷物も安定して積載できます。 精悍なオールブラック仕上げ 10ステー & 5フロアパネル(別売りのオプションBU804でフロアパネル4枚追加可能) アルミ製フロアパネル&サイドパネル(ステーはスチール) 狭い場所でも装着可能なビルドアップ方式でルーフに組立可能 ハイエース200系 標準ボディ・標準ルーフ専用
ブラック 質量(g)26000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×1600×3300 適合車種トヨタ ハイエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~ 標準ボディ・標準ルーフ、トヨタ レジアスエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~R2.4 標準ボディ・標準ルーフ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

車種ハイエース200系 型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
67,980 税込74,778
15日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダーキー標準装備。シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステー ブラック タイプドリップタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品
1セット(4個)
13,900 税込15,290
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)
全高(mm)100 許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30) 長さ外寸(mm)2930 幅外寸(mm)1330 適合車種【キャラバン】年式:H13/5~H24/6 型式:E25 タイプ:標準ルーフ【キャラバン】年式:S61/10~H13/5 型式:E24 タイプ:標準ルーフ【ハイエースバン】年式:H16/8~ 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【ハイエースバン】年式:H1/8~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ(標準幅)【レジアスエースバン】年式:H16/8~R2/3 型式:H200系 タイプ:標準ルーフ【レジアスエースバン】年式:H11/7~H16/8 型式:H100系 タイプ:標準ルーフ 取付幅(mm)脚:1320
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステー ブラック 質量(g)3100 タイプルーフオンタイプ 法規制ECE R26 外部突起規制適合品 ステー高(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア 高さ外寸(mm)290~340 長さ外寸(mm)1030
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック 質量(g)6900 適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

車種ハイエース200系 型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期 メーカートヨタ
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1セット
24,980 税込27,478
6日以内出荷

200系ハイエース専用のリアキャリアです。脚立やハシゴを簡単積載可能です。車への加工は不要で取付可能です。4尺~11尺までの脚立/ハシゴが積載可能です。(推奨4尺~8尺)。最大積載量は30kg(片側15kg)です。ベースアームは格納可能です。ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能です。固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)しています。バックドアを開けた状態でキープするストッパー付属しています。
用途脚立やハシゴの積載に。 付属品ベルト(1m×2本、2.2m×2本)、バックドアストッパー(1本)、アッパーセット、ロアーセット トラスコ品番414-1009 適合機種ハイエース 材質アルミ SILVER/BLACK 品名脚立ハシゴリアキャリア
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

・ロッキープラスのハイエース用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12です。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ) 高さ(mm)(天井までの高さ)120 最大積載量(kg)20(1本あたり10) ポール高さ(mm)1180 適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 型式:200系 タイプ:DX/5ドア/ロングバン/標準ボディ/標準ルーフ 材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
1セット(2本)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1580 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-34Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
適合ハイエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、レジアスエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースワゴン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースコミューター 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、NV350キャラバン 型式:E26系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ 最大積載量(kg)80 内寸幅(mm)350 長さ外寸(mm)1780
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1720 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷