運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(左右Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部と結合し商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせて、グレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)。スーパーGL
付属品3分割専用マウント・マウント用ボルト・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)/ワイドボディミドルルーフ5ドア(両開き)/スーパーGL
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。
付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書
適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可/S-GL/DXリアクーラー付車(標準ルーフ)
材質マウント:ABS樹脂/カーテンレール:ステンレンス
適合車種ハイエース200系
適合車種:サンバー バン (VC、VCターボ、ディアス)。透明なので荷物の確認や後方視界確保に便利 。※セパレーターカーテン、カーテンと同時装着不可
材質ポリ塩化ビニル
適合車種SAMBAR VAN (VC、VCターボ、ディアス)
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
ミニバン・RV車に最適なワイドタイプ。
刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。
湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。
睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
色ブラック
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
仕様グレー木目柄(ロングタイプ)
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
スチール棚の隙間からの落下防止に。
スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。
光を通すためお部屋を広く見せます。
薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC
厚さ(mm)2
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。和紙の優雅さをそのまま、耐久性、耐候性、透光性に優れています。障子紙の約3倍の破裂強度!
特殊繊維を使用して柔らかな風合いに仕上げております。張り易く、水に濡れても強度がほとんど変わらないため、きれいに剥がれて張り替えも容易です。
※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して238kPa(平均値)です。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具
材質パルプ+オレフィン系複合繊維
長さ(m)30
幅(mm)955
柄無地
紫外線遮断率(%)82
光線透過率(%)46.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
仕様グレー木目柄(ミドルタイプ)
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
車種ハイエース200系
メーカートヨタ
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
車空間収納シリーズサイドバー専用ハンガーバー。
ボルトで固定し走行中でも外れません。
ロングボード2枚まで同時積載可能。
用途車内空間収納
セット内容サイドバー専用ハンガーバー2本セット
質量(g)2000
最大積載量(kg)(1本あたり)10
適合幅(mm)1160~1350(200系ハイエース:ナロー・ワイドボディおよびNV350キャラバン標準ボディ対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
厚さ(mm)0.3
仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
色透明
機能糸なし
質量(g/m2)390
設置場所屋内向け
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
仕様4本積み用アタッチメントワイドボディ
型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
1セット
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できます。奥行が長く、スペースを有効利用できます。奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能です。天板は左右どちらにでも取付可能です。
用途車両荷室用収納
付属品付属品・仕切板(引出し用)×2枚・トラスネジ(M6×20)×2本・六角ナット(M6)×6個
トラスコ品番194-7790
材質本体:SPCC、天板:MDF
色黒(本体)・赤(天板)
高さ(mm)外形:265
タイプハイエース・キャラバン用
奥行(mm)外形:1300
間口(mm)外形:520
引出し数1
有効内寸法・間口(mm)404
有効内寸法・奥行(mm)1195
有効内寸法・高さ(mm)175
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
関連キーワード