こんなお得な商品も!

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥188
税込¥207
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
流体空気・水
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)
流体空気・水
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bd(Φmm)7.4
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス
取り付け形状ホース用ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブなし
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

カプラー オネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥98
税込¥108
スリーブの自動ロックで安全性も追求!
金属製と同等の耐圧性能を持っております。
接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。
プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。
重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。
流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。
樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。
流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズG1/4(PF1/4)
ねじ径G1/4(PF1/4)
トラスコ品番113-0668
サイズG1/4
材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック)
質量(g)6
流体空気・水・不活性ガス
使用温度範囲(℃)-5~+60
取り付け形状めねじ(平行ねじ)
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。
用途低圧用・軽量・空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)90
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Lp(mm)119
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製
モノタロウ
¥469
税込¥516
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気・水
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー メネジ取付用 樹脂製
モノタロウ
¥479
税込¥527
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
流体空気・水
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1本の配管から複数の空気を取り出す事が可能。1タッチ接続。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
流体空気
形式2分岐配管用
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
トラスコ品番169-9067
サイズ取入口/20P-PLA取出口/HA-65S×2
質量(g)73
使用温度範囲(℃)-20~+60
取り付け形状-
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
タケノコタイプ。
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。
材質(本体)ナイロン(PA)
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ソケットorプラグプラグ
仕様ホース取付用
使用温度(℃)0~50
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

ソケットカプラー スプリングナット 樹脂製
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用
材質(本体)エンジニアリングプラスチック
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ウレタンホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)90
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Ls(mm)130
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状メネジ取付用
使用温度範囲(℃)-5~60
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
接続ねじG1/4
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグカプラー ウレタンホース取付用 樹脂製
モノタロウ
¥188
税込¥207
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
材質ポリアセタール(POM)
接続方式ワンタッチ式
種別ナットタイププラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98以下
締付トルク(N・m)2.0~5.0
使用環境温度(℃)-20~80
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)1
材質ポリウレタン
色ブルー
使用温度範囲(℃)-5~60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき
材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)
特性耐摩耗/耐久/柔軟性
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。
ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質ポリエチレン
使用流体水・薬品(要確認)
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.5
接続方式ワンタッチ式
締付トルク(N・m)1.5以下
プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。
用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。
材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ウレタンホース取付用
使用温度範囲(℃)-5~60
材質(シール)ニトリルゴム
関連キーワード