182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)AC/DCアダプタ
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心 適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品 質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2 出力電圧(V)直流36 消費電力(VA)1050 寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く) アズワン品番64-7055-73 入力電源(V)AC100 50/60Hz
1台
34,980 税込38,478
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
欠品中

HiKOKI(日立工機)バッテリアダプタ
電池の重さも気にならない 電池の重さを気にせず、より楽に作業ができます。 (マルチボルト製品専用。14.4V、18V電池には使用できません) 本体に接続するアダプタ部は
質量(kg)0.5 品番0037-6294 コード長さ(m)1.5
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷


付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ トラスコ品番767-8215
1個
14,980 税込16,478
当日出荷






1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)集じんアダプタ
適合機種TBS-80 ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
539 税込593
当日出荷

塗膜・錆取り研削作業時、集じん機を使わずに80%以上の集じん率で効率よく粉じんを収集します。
用途塗膜・錆取り等の研削作業時の集じんに トラスコ品番121-9231 セット内容サンディングディスク(Φ125#16)×2枚、メッシュバック、紙フィルタ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用Oリング、ホイルナット、スペーサ、六角棒スパナ、クリップ 材質強化プラスチック他 質量(kg)1.8 使用工具日立製ディスクグラインダー:G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H アズワン品番64-8481-36
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)集じんアダプタC
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6、G10VE等 備考カッター用 アズワン品番64-7053-92
1個
6,998 税込7,698
当日出荷



1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ダイヤモンドカップホイール平面研削用にご使用ください。
適合125mm用 トラスコ品番767-8223 タイプ自己集じん
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

36V充電式マルチツール CV36DMA対応の集じんアダプタです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
899 税込989
欠品中


36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
159 税込175
4日以内出荷

ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷



小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 風速(m/min)強モード:190、弱モード:160 バッテリーリチウムイオン 出力(ACアダプタ)12V、1.5A 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) タイマー時間1時間/2時間/4時間 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く) 付属品ACアダプタ 質量(kg)3.0(蓄電池除く) 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-0294-40 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

【モノタロウ限定】コードレス冷温庫セット(コンパクトタイプ) HiKOKI(日立工機) 動画あり
モノタロウ特別セット! コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温 仕様【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個 適合【充電可能蓄電池】BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池 質量(kg)14.2※蓄電池除く 使用温度範囲(℃)0~40 出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W) 冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮 設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60 バッテリー電圧(V)14.4/18 入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体) 庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途HiKOKI初のコードレスサンダー 高さ(mm)153(蓄電池装着時) パッド寸法(mm)125 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 径(Φmm)3(旋回) モーター直流ブラシレスモーター 連続使用時間(分)約35 ペーパー径(Φmm)125
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)