充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)1.75
材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲360°
風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)230
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
持ちやすい大型ハンドル
AC/DCの使用が可能
風速調節は2段階(強/弱)
風向きを上向き45度まで調節可能
タイマー機能付き
付属品ACアダプター
質量(kg)1.9(電池パック除く)
出力DC15V/2.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)
コード長さ(m)1.5
入力AC100V(50/60Hz)
機能自動停止機能(連続運転8時間で)
連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360
保証期間1年
タイマー時間1時間/2時間/4時間
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
1台
¥7,190
税込¥7,909
3日以内出荷
関連キーワード