28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)高圧 ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内) 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 使用ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品保護メガネ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分])4000 使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番64-7056-31 全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ トリガーのロック連発/単発切替え機構 快適・安全作業環境のための後方排気式 使用ネイル装填数:100本/1連 一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32 付属品エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連 質量(kg)1.6 形式横入れ方式 安全装置ロック 機構(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式 使用エアーホース内径(Φmm)7 ネイル装填本数100本/1連 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)250×60×250
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構あり 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1袋(10本)ほか
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
689 税込758
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

パオックエア釘打機
内装、床材の仕上釘打に便利です。
適合針/ネイラ・F型・頭径:1.9mm、脚長:15~50mm 使用圧力(MPa)0.45~0.68 最大使用圧力(MPa)0.8 潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 装填数100本 取扱説明書(1.31MB)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番378-0236 幅(mm)47 全長(mm)238 高さ(mm)162 使用空気圧力(MPa)0.44~0.69 本数('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本)0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構ない 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270 付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)- 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5] 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。 圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP! 新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。 持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。 電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。 収納時に便利な可倒式ハンドル採用。 180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。 HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。 連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。 別売の補助タンクに接続が可能です。 ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用 付属品ショルダーベルト 種類低振動・小型・軽量 消費電力(W)1450 モーター直流ブラシレスモーター コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付 保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7 仕上シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)