部品名称電源セット
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
質量(kg)1.6(電池装着時)
モーターブラシレスモーター
防塵・防滴IP56(本体)
六角軸二面幅(mm)6.35
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
品番380776
部品名称ギヤボックス組(チャック付)
形状図番3A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
部品名称ケース
形状図番505
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ