「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)18
電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9
防塵防水性能IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
明るさ3段階
10段階の角度調整が可能
防水保護等級IPX4生活防水仕様
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
バッテリー容量(Ah)5
照度(Lx)100(強モード)
入力電圧(V)DC5(USB端子)
LED色白
本体寸法(mm)77×49×35
点灯方式3段階
質量(g)60
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-94
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)0.4(蓄電池除く)
電圧(V)14.4/18
使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料(0.66MB)
点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。
遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。
建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時)
防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)(蓄電池含まず)1.85
全長×全幅W×全高(mm)280×204×203
LED色白色/18W×1個、3W×8個
光束(Lm)(最大)2500
アズワン品番65-0294-35
連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
1台
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
モノタロウオリジナルセット!
電池・充電器付きだからすぐに使える!
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場、アウトドア、倉庫などの一時照明に
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9(本体のみ)
防塵防水性能IP65
付属品蓄電池BSL1850C、充電器UC18YKSL
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
もう、バッテリーは1つでいい。
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.2MB)
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8
バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3
連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間
バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売
電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
光源暖色LED1.25W×1灯
能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)
質量(kg)0.38(BL1013装着時)
適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

LED懐中電灯 強力ライト
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)
材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン
付属品ハンドストラップ
質量(g)約290(電池別)
本体寸法(mm)約175×110
全光束(Lm)約43
使用電球LED
連続点灯時間約50
LED13LED
光度(mcd)1100~1300×13
照射距離(m)約500m
電球の種類LED
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
狭い場所でも大活躍!
現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に
ちょっとした作業等に十分な明るさ
便利な2段階超硬機能
0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能
軽量&握りやすいハンドル
自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
光源白色LED(4.7W)
明るさ(Lm)弱:120/強:250
寸法(mm)250×79×92
質量(kg)0.3
関連資料(0.66MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増
ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備
36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!
サイレントモード・キックバック軽減システム搭載
LEDライト装備
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)150
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
容量(A)蓄電池:2.5/5
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
仕様角度切り範囲:0~左45°
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド
狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。
操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45°
付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ
質量(kg)6.6(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600
ノコ刃外径(Φmm)150
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池形名BSL36A18X
充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40
容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料(0.53MB)
1台
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ
騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク
持ち運びが便利に小形の収納ケース
さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
蓄電池電圧(V)36/18
ノコ刃外径(Φmm)110~125
取付穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400
付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)・急速充電器(冷却機能付)・ケース・電池カバー
質量(kg)2.9(蓄電池装着時)
最大切込深さ(mm)46
全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
モノタロウオリジナル「サーチライト三脚」セット
18Vのサーチライト(UB18DA(NN))とエレベータ式三脚(0032-6674)をセットにし、仕事からレジャーまで使える灯りとしてご使用になれます。
充電時間(分)約150
電圧(V)18
10.8Vスライド式リチウムイオン蓄電池用ワークライト
シーンに合わせて選べる照射モード
照射角度を自由に調整可能
明るさ3段切替
ストラップ取り付け可能(別売)
質量(kg)0.3(蓄電池除く)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×66×205
明るさ(Lx)ワークライト部(強):110、トーチライト部:6000
バッテリー電圧(V)10.8
アズワン品番65-0294-34
明るさ(Lm)ワークライト部:(強)230、トーチライト部:85
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500
連続点灯時間6時間
充電時間(時間)8
質量(kg)1.2
付属品専用ACアタプター
構造防雨型
光源白色LED180個(10W)
使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池)
トラスコ品番443-8728
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)
芯数2
電源タイプ充電式
耐水性防雨タイプ
電球の種類LED
特殊用途防雨
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード