カテゴリ

  • 切削工具(208)
    • スクエアハイスエンドミル(206)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • 三菱マテリアル(16)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(41)
  • NACHI(不二越)(37)
  • S&K(三興製作所)(47)
  • FKD(フクダ精工)(12)
  • エスコ(6)
  • 岡崎精工(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • TOTIME(2)
  • ホーザン(1)
  • 大洋ツール(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(45)
  • 1.3(18)
  • 1.5(49)
  • 2(53)
  • 2.1(19)
  • 2.2(19)
  • 2.3(20)
  • 2.5(68)
  • 2.7(20)
  • 2.8(19)
  • 2.9(20)
  • 3(152)
  • 3.1(20)
  • 3.3(19)
  • 3.5(29)
  • 4(57)
  • 4.5(25)
  • 5(60)
  • 5.5(26)
  • 6(67)
刃数
  • 2(132)
  • 3(11)
  • 4(66)
  • 6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(3)
  • 7(2)
  • 8(236)
  • 9(2)
  • 10(288)
  • 11(2)
  • 12(230)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(217)
  • 19(2)
  • 20(232)
  • 24(2)
  • 25(193)
  • 32(145)
  • 42(41)
  • 50.8(2)
刃長(mm)
  • 2(22)
  • 2.5(18)
  • 3(16)
  • 3.5(33)
  • 4(28)
  • 4.5(10)
  • 5(62)
  • 6(46)
  • 7(44)
  • 7.5(6)
  • 8(27)
  • 9(15)
  • 10(58)
  • 12(33)
  • 15(69)
  • 20(30)
  • 25(20)
  • 30(15)
  • 40(11)
  • 50(7)
全長(mm)
  • 42(2)
  • 45(11)
  • 48(1)
  • 50(104)
  • 51(1)
  • 52(2)
  • 53(1)
  • 54(3)
  • 55(51)
  • 58(3)
  • 60(64)
  • 65(23)
  • 70(24)
  • 75(4)
  • 80(19)
  • 90(8)
  • 100(7)
  • 109(1)
  • 120(2)
  • 125(2)
42・45・48・50・51・52・53・54・55・58・60・65・70・75・80・90・100・109・120・125・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(31)
  • チタン系コーティング(46)
  • ノンコーティング(25)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • コバルトハイス(94)
  • ハイス(55)
  • 粉末ハイス(61)
  • 超硬合金(4)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ハイススクエアエンドミル」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットミディアムエンドミル三菱マテリアル
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)ニチアロイ(日本超硬)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 S&K(三興製作所)ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃S&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティング
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃 S&K(三興製作所)ハイススクエアエンドミル 2枚刃ロング刃S&K(三興製作所)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30°
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(L)三菱マテリアル
2,098税込2,308
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
フレーザーミル FM 大洋ツールフレーザーミル FM大洋ツール
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
オリジナル刃型アルミ樹脂等大きいスクイ角を必要とする被削材に最適。スクイ角、ニゲ角が大きく、切削抵抗が小さく、限界域への安定加工を可能にしました。最大限のチップポケットと、チップブレーカーの組合わせにより、切屑の排出をスムーズに行ないます。
用途アルミ合金、銅合金材質HAP刃数2柄径(Φmm)6表面処理ノンコート
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)スロッチングエンドミル SL-STFKD(フクダ精工)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56刃数2枚刃
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
4,498税込4,948
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 2枚刃TOTIME
3,898税込4,288
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数2シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
ノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミル THECUTノンコートハイス2枚刃EM (ザ・)カットミルTHECUT
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現
材質コバルトハイス(HSS-CO)刃数2ねじれ角(°)30
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
ファインミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ファインミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!
材質コバルトハイスコートAT刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h6
パワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)パワーヘリカルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ドライ切削で高能率・長寿命!!環境配慮型工具
材質コバルトハイス刃数4刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h6
スーパーカットエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)スーパーカットエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス刃数4刃先形状スクエアねじれ角35°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~0.04
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
NEエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた高能率長寿命加工が可能なコーティングエンドミル
材質コバルトハイス表面処理ATコーティングコートAT刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.03~0
ESMパワーヘリカル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMパワーヘリカルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
高級粉末ハイス使用長寿命高能率ハイヘリカルコーティングエンドミル
材質粉末ハイス刃数4コートC刃先形状スクエアねじれ角43°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.03~0
ESMハイヘリカルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMハイヘリカルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高級粉末ハイス使用高能率ハイヘリカルエンドミル
材質粉末ハイス刃数3刃先形状スクエアねじれ角50°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.04~0
ESMエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質粉末ハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角30
NEエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(2枚刃・刃長ショートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
ATコートNEエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ATコートNEエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス刃数2表面処理ATコーティング
ESMエンドミル(2枚刃・ステンレス用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル(2枚刃・ステンレス用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
刃数2刃長(mm)4材質高級粉末ハイス全長(mm)50トラスコ品番427-4695質量(g)9.4シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.5表面処理ノンコートねじれ角30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら