ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
●JIS規格品です。
JIS規格60型
硬度HRC(刃部)63~66
材質(チップ)MV10
材質(シャンク)S55C
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
JIS規格13型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
JIS規格15R型
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
切れ味に優れ、永切れします。切れ味に優れていて、永く切味が持続します。全長220mmの大きなハンドルはバランスが良く長時間の旋盤作業も楽にこなせます。頻繁に刃砥ぎをすることを考え、刃部の長さを170mmにしており、永くご使用いただけます。
用途木工旋盤での加工。
材質ハイス鋼
刃長(mm)170
ハンドル長さ(mm)220
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)
JIS規格種類:11形
JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
材質NK4
表面処理刃部:シールピール防錆シャンク部:エンパイヤーブルー
刃部硬度HRC64~67
勝手左
JIS規格32形
材質(チップ)NK4
材質(シャンク)S55C
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)38
シャンク高さ(mm)38
寸法C(mm)11
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)32
シャンク高さ(mm)32
質量(kg)1
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)16
シャンク高さ(mm)16
寸法C(mm)5.5
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)13
シャンク高さ(mm)13
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)25
シャンク高さ(mm)25
塗装黒色塗装
標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
シャンク幅(mm)22
シャンク高さ(mm)22
寸法C(mm)7
塗装黒色塗装
関連キーワード
1
2
3
次へ