別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面
サービス分類オーダー・加工
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)
硬度HRC66~68
JIS分類S形
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用
タイププレート
用途稜線、板材エッジ(16mm厚まで)のバリ取り
仕様板材エッジ重切削向け
適合(ホルダー)BRホルダー、(ハンドル:ホルダーと使用の場合)MangoⅡロングリーチ型
材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック
ホルダーBRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
刃先角度(°)40
適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
切削方向直線
1パック(10本)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NK4
幅(mm)5
高さ(mm)5
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
こんなお得な商品も!
完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
幅(mm)19.05
高さ(mm)19.05
寸法H(mm)19.05
寸法W(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレス平板です
インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
桐箱入りの版画刀12本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(のみは分解出来ません)。
用途木版画用
付属品刃先キャップ付き
セット内容印刀3mm/6mm/丸刀1.5mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/浅丸スクイ12mm/サラエのみ18mm/見当のみ15mm、桐箱入り
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)130
柄長さ(mm)110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)箱大きさ:240×195×25
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
版画刀7本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です。
用途木版画用
付属品刃先キャップ付き
セット内容印刀6mm/丸刀3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm、桐箱入り
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
全長(mm)130
柄長さ(mm)110
箱寸法(mm)175×150×3
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
版画刀9本セットです。切れ味鋭いハイス鋼採用で木版画に使う合板材に威力を発揮!分解出来て刃研ぎも楽々です(見当のみは分解出来ません)
用途木版画
セット内容印刀6mm/丸刀1mm/3mm/6mm/平丸1.5mm/3mm/6mm/三角4.5mm/見当のみ18mm、桐箱入り
材質刃先:版画刀ハイス鋼、見当のみ刃物鋼青紙2号、柄:サクラ
全長(mm)130
柄長さ(mm)110
1セット
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード