非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れております。
非常に柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途銘板、サインプレート、住設部品の固定
自動車外装部品の固定
金属・プラスチック表示板の固定
測定温度(℃)2.0(80/変化量)
粘着力(N/10mm)37.6
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
適合用途耐熱
主なワーク大面材、パーツ
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25
型番BL097
モーター6極ファンモーター
寿命300,000時間 (25℃)
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):1900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )
総質量(kg)0.22
1台
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
伊達男なら着こなしたい、大人のブルゾン。ハイグレードな品格に、優れた耐久性を兼ね備えたブルゾン。上品なヨーロピアンテイストがあなたのシルエットを引き締めます。42201(ツータックパンツ)、42206(レディースツータックパンツ)とペアコーディネートできます。
仕様総裏、オリジナルスライダー、内ポケット、デザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地玉虫交織ツイル
名入れ可
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
色黒
タイプFluid Dynamic ベアリング
シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
型番BL094
モーター6極ファンモーター
保証期間メーカー:5年
騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)
コネクタ4ピン PWM
ケーブル長(mm)500
ファン(最大)回転数 (rpm):2500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )
総質量(kg)0.19
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード