LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
種別ヒューズ
1セット(5個)
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。
導通確認ブザーレンジ付き。
目盛が見やすいスタンド機能付き
DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。
バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38
周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)0.5/3/30
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック12V車載バッテリー用
内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用)
関連資料単品カタログ(0.43MB)
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。
±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。
過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。
マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41
周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω)
内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)500μ(概略値)
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック
関連資料単品カタログ(0.4MB)
こんなお得な商品も!
アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
AC/DC両用のクランプ電流計。スリムボディの16mm厚。UPS非常用バッテリや電車用モーターなど大電流測定に対応。
用途交直AC・DC1000A
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)×1、携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、取扱説明書×1
測定方式(交流電流)平均値整流
連続使用時間(時間)約60
機能オートゼロ(DC A)、データホールド、オートパワーセーブ
周波数特性【電流】DC10Hz~500Hz、【電圧】DC10Hz~500Hz
その他の機能導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音、データホールド、オートパワーセーブ、オートゼロ (DC A)
サンプルレート(回/s)約2.5
導通50Ω±40Ω以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●軽量・小型、交流・直流両用のクランプメータ
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など
質量(g)9
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
直径×長さL(Φmm×mm)6.35×30
遮断電流(A)(定格)10000
サイズ(mm)Φ6.35×30
豊富な測定機能を搭載、マルチに活躍するDT4256は4-20mA信号の測定も可能。
DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
PC計測に対応するUSB通信機能(オプション使用)
-10℃~50℃と広い使用温度範囲。
仕様交/直電圧自動判別:〇
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
周波数99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧/電流による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
連続使用時間(時間)130(バックライト消灯時)
機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ(相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ (相対値)表示、オートパワーセーブ、USB通信 (オプション使用)
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
交流電流(ACクランプ測定/40~1kHz)10A~1000A、7レンジ、基本確度:±0.9%rdg.±3dgt.にACクランプの測定確度を加算(実効値整流、クレストファクタ3以下)(直結測定/40~500Hz)600mA~10A、3レンジ、基本確度:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下、周波数特性:40Hz~1kHz)
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
検電(50/60Hz)Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
こんなお得な商品も!
デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
関連キーワード