材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金
規格国土交通大臣認定 国住指 第309号
等級F8T
頭部形状六角
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(/100mm)0.015以下
平行度(/100mm)0.02以下
サービス分類オーダー・加工
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
手すりは絶縁性ではありません。
適合G-062/082/093/123/124H-60/90
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
幅(mm)1200
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)7.4
高さ(mm)1000
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)6.4
高さ(mm)1000
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)7.4
高さ(mm)1200
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)8.5
高さ(mm)1000
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)6.4
高さ(mm)1000
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)8.5
高さ(mm)1400
奥行(mm)300
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
スクール背面ロッカーシリーズ ランドセルロッカーの天板です。
高さ(mm)20
奥行(mm)451
色ホワイト
材質表面材/メラミン化粧板、エッジ/樹脂押出材(ABS)、芯材/パーティクルボード
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
トラスコ品番851-5226
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
エディア専用天板
材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)
高さ(mm)20
奥行(mm)600
間口(mm)1099
グリーン購入法適合
パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン
材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)
耐荷重100kg(均等荷重)
引出し内寸法(mm)251×319×55mm
配線引込口有り
エディア オプション直線天板 表面材/メラミン化粧板 エッジ/ABS 芯材/バーティクルボード
高さ(mm)20
パソコンの配線を通す穴を設けた天板と、フラット天板の2種類から選べます。天板サイズが6種類から選べます。引き出しは前後両方に取り付けることもできます。
仕様組み立て式(要工具)、ガーデン
材質天板/抗菌メラミン化粧板、脚部/スチール(焼付塗装・Φ60.5mm・アジャスター付き)
耐荷重100kg(均等荷重)
引出し内寸法(mm)251×319×55mm
配線引込口有り
コクヨ ISデスクシステム デスクエンド収納用オプションです。
高さ(mm)80
幅(mm)915
奥行(mm)460
質量(g)8800
イトーキのアクティブフィールドシリーズ、天板下配線クリップ(3個入)です。
用途アクティブフィールド用オプションパーツ
質量(kg)0.1
1台
¥999
税込¥1,099
21日以内出荷
コクヨ ISデスクシステム デスクエンド収納用オプションです。
高さ(mm)25
幅(mm)1400
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)15.3
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1400
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)22.9
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1000
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)13.2
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)20.8
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●配線取出し口:樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品●配線ダクト:スチール塗装仕上+樹脂押出材
質量(kg)14.2
高さ(mm)1000
奥行(mm)700
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ