全長(mm)103
ハイトゲージのスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途ハイトゲージのスクライバとして
商品タイプパーツ品
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
寸法(mm)9×9×50
ミツトヨ品番953638
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合クランプ(6.35×12.7アダプタ用)
ミツトヨ品番901385
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
微動送りで微調整ができます。
スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02
器差(mm)±0.04
スライダの微動上下量(mm)5
材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)
表示形式アナログ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプです。
用途デジタルハイトゲージVH-30D専用のスクライバクランプとして
商品タイプパーツ品
適合機種VH-30D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ570
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)0.01
繰返し精度(mm)0.01
機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)通常使用で約5000
商品タイプ本体
適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
上下2段のカウンタとダイヤルで測定値が楽に正確に読取れます。
任意の位置でゼロセット(リセット)ができます。
駆動ハンドルでスライダを楽に粗動、操作ができます。
スクライバ(標準付属品の品番: 07GZA000)先端は超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01
シリーズ192
表示形式アナログ
特性手に優しくフィットするベースにより、定盤上での移動が楽にできます。
商品タイプ本体
適応アクセサリホルダ・アーム:No.953638、クランプ:No.902053(Φ6・Φ8アリ溝付き)
商品タイプパーツ品
エスコ品番EA725XF-21
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モノタロウ ハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ ハイトゲージ用専用部品
適合MH150、MH200、MH300
材質本体:ステンレス、刃:超硬合金
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に
最大測定長(mm)300
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.04
付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)
種別デジタル
全長(mm)476
質量(kg)約2.5
測定範囲(mm)0~300
表示形式デジタル
使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)
商品タイプ本体
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
商品タイプパーツ品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
本尺の0点合わせに必要な移動部に、ラック機構を採用。本尺の移動とクランプがスピディーにできます。
スライダ/微動送りの両クランプに、大きなネジを使用し簡単にクランプできます。
長い時間使用しても、目の疲れない大きな本尺目盛数字を採用しています。
スクライバ(標準付属品の品番:07GZA000)先端超硬合金チップ付です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハイトゲージ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
目盛読み取り用拡大レンズ付です(3倍ガラスレンズ)。
微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
ダイヤルインジケータ取り付け用専用ホルダ付です。
用途高さ測定。
ケガキ作業。
付属品ダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、拡大レンズ
材質スクライバ:先端超硬チップ、本尺・バーニヤ:ステンレス
表示形式アナログ
主な用途金型、治工具の測定やケガキ作業に
スライダの微動上下量(mm)8
材質(ベース)鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。●本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。●目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。●微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。●スクライバ先端超硬チップ付です。●ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。●ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
商品タイプ本体
ハイトゲージのスクライバクランプです。
用途ハイトゲージのスクライバクランプとして
商品タイプパーツ品
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品
適合MH300D
材質本体:ステンレス、刃:タングステン
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
関連キーワード