50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA3Y 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷

1パック(50枚)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1冊(500枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1冊(500枚)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA4T 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

1箱(2本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1箱(2本)
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPCコピー、ワープロ印字、印刷、手書き適性の粘着マットフィルムです。 PPCの機種を選ばず、コピーの時に糊のこりがありません。 部品図、記号、文字、タイトル、スタンプ印などをあらかじめ印刷しておくと、貼るだけで失敗を防止し、美しい図面等ができます。 Pタイプは、強粘着。Rタイプは、再剥離(一時接着)の糊を使用しています。 スタートレーパーGP・WD 後継品
粘着剤Pタイプ(強粘着)
1冊(50枚)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1冊(500枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

下絵を反転し、転写するときに使います。
寸法(mm)450×300 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
182 税込200
当日出荷

用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA2T 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷


厚手のトレーシングペーパーで、造形に向いています。
仕様斤量:133kg 材質 寸法(mm)392×544 サイズ四切
1セット(10枚)
2,091 税込2,300
3日以内出荷

1個
2,364 税込2,600
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性・油性ペンで書き込みが可能です。 リサイクル可能な無塵紙です。
坪量(g/m2)72 サイズA4 タイプA4
1袋(250枚)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1ケース(2000枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(250枚×5冊)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2本)
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

1冊(500枚)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

。トレペ80g
仕様●サイズ:841×150M●内径3インチ●テープ止 アズワン品番65-8282-87
1箱(2本)
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 後方視界を明るく見えやすくするシルバー鏡を採用
シルバー鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ 材質樹脂(透明) 幅(mm)14 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)7 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間 光色白色 調光方式【連続調光】100-5%・PWM LED交換不可
1台
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm ブレーキセンターロック POB 質量(g)1540 リム幅(mm)26(インナー19、H62) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mm ブレーキセンターロック 質量(g)1540 リム幅(mm)25(H45) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズB4T 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー 種別テープライト別売パーツ 入数5個1組
1組(5個)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

インガソール・ランド充電式インパクトレンチ
エコ商品
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理 セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー 長さ(mm)223 質量(kg)5.8(バッテリー含む) 適合バッテリーBL2022 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

62mmハイト、チューブレスレディー仕様の26mmのワイドリムというトレンドを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング POB 質量(g)1600 リム幅(mm)26(インナー19、H62) 適合タイヤ幅(mm)25~32 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ 空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング POB 質量(g)1520 リム幅(mm)26(H48) 適合タイヤ幅(mm)25~32 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ 空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA1Y 坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
1冊(100枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

EverGreen INTERNATIONALジャックハンマー 1/2oz
<1低重心扁平ヘッド>*ヘッド前面を幅広に、さらにアイの形状を短めにすることで、ブレードとヘッドが干渉してぶつかり合い低音サウンドを発生。*低重心=アクション安定感が増すと同時にダート後の立ち直りが早い。*扁平底面=スキッピングさせやすい。*エラの彫の深さにもこだわり、スキッピング時やフォール時に抵抗とならないように浅めに設計。*ヘッド前方に装備された溝がワイヤーの開きによるブレードの脱落を防止。*ヘッド下面にoz.表示入り。 <2ステンレスブレード>*厚すぎず薄すぎずの0.4mm厚ステンレス製ブレードを採用。アクションのバラつきを防ぎ、素早い立ち上がり、強い水押し、さらには衝撃波&サウンド発生に貢献する十分な硬さを持ちつつも、キレキレのアクションを生み出すための薄さを兼ね備える絶妙な厚さに設定。 <3ヘビーワイヤーフック>*フッキングパワーをロスすることなく伝え、掛けた後も魚をしっかりとホールドするバラシにくい形状の長めのスロートを持つ、がまかつオーシャニシィベンドフックを採用。*ビッグフィッシュ対応ヘビーワイヤー。カバーまわりでのストロングな使い方にも余裕で対応。*大きめ太めのトレーラーを装着してもフッキングシロを確保できるワイドギャップ。 <4ダブルワイヤーキーパー>トレーラーの保持力が高いワイヤーキーパーを上下に配置することで、さらに保持力がアップ。シングルワイヤーと比べてヒネリ方向にも強く、大型トレーラーやウィードカット時等のトレーラーのズレを大幅に軽減。ズレを気にせずストレスなく使用でき、バイトチャンスを逃さない。*ブレットハイト・ワンポイントアドバイス:ダブルワイヤーで十分な保持力だが、さらにトレーラーの頭付近を瞬間接着剤で補強することで一切のストレスを排除している。10本以上釣ってもトレーラーのズレを直す必要がなかったこともあるほど。そのための接着シロ(=スカートを抑える部分)を確保。 <5シリコンラバースカート>スイミング時の動きと水押し、カラーにこだわったシリコンラバー。誰よりも多くのフィールドで釣りえおしてきたプロアングラー&ブレットの経験から導き出された釣れるカラーセレクト。 <6エッグスナップ>強度抜群のクロスフック式スナップ、デコイ・エッグスナップ#2を標準装備。
用途トッププロのシークレットベイトが、数々の実績をひっさげて遂に現実のものとなる。 2004年にブレーデッドジグの元祖であるチャターベイトが登場して以来、トップカテゴリートーナメント実戦の場でブレーデッドジグを使い続けてきた経験と、214FLWツアー&バスマスターエリートシリーズ両開幕戦でブレーデッドジグを武器に衝撃の2戦連続優勝を成し遂げた、ミスターブレーデッドジグ、ブレット・ハイトのアイデアを融合してつくりあげたブレーデッドジグの核心を突くブレーデッドジグ、その名もジャックハンマー。 その半端ではないこだわりは、心臓部であるブレードやヘッド、さらにはフック、ラバースカート、トレーラーキーパー等のメインパーツはもちろんの事、果てはブレード穴(スナップ、ヘッドとの接続部)の位置およびサイズのコンマ単位での調整にまで及んだ。 ジャックハンマー(削岩機)という名の由来となった「手元に響く明確な振動」&「ブレードとヘッドがぶつかり合う低音サウンド」を始め、豊富な実践&最強の実績によってジャックハンマーに込められたブレーデッドジグの核心とは・・・・ ターゲットレンジ(m)1~2 自重(oz)1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 クールでスタイリッシュなブルー鏡。後方車からのライトが眩しさを軽減するブルー鏡を採用
ブルー鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

ホンダ Nシリーズの後席シートベルト警告灯付きの純正ミラー専用設計 、後席シートベルト警告灯の点灯時は透過して目視が可能です。消灯時は全面がミラーとして使えます。セイワ品番R115のWEB向け簡易梱包仕様の製品です。 ノーマルミラーよりも見える範囲も見やすさもUPした、ワイドでハイトな平面鏡フレームレスミラーです。 ミラー下部の出幅が最小限で前方視界を維持でき、視界を妨げません。 被せるだけの簡単取り付けです。専用設計なのでしっかり固定されます。 後方車からのライトが眩しさを軽減するクローム鏡を採用
クローム鏡 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)250×100×32
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

オカッパリに求められる性能を凝縮。<br/>あの名作を凌駕する「ボトムラッシュ」
用途霞ヶ浦水系で鍛えられたカブキシリーズ第3弾ボトムラッシュは「ハイアピール」と「喰わせ」の両立を狙った、おかっぱりでのハイパフォーマンスを約束するクランク。小粒なボディにスクエアグリップを搭載。着水直後からワイドウォブリングで潜航し、狙ったレンジまで素早く到達する。高浮力&ハイレスポンス性能を活かし、スタックしやすい状況下でもボトムを這うようなトレースが可能となりバイトを誘う。その名は「ボトムラッシュ」を具現しながらシャローのハードボトム攻略を可能とした仕上がりは秀逸。 タイプ重心固定・ハイフローティング レンジ2~2.3(m) フック6X(#) レングスL(mm)48 リングタイプ【フックアイ】2.5(#) ウエイト10.5g
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)