軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌処理されているので、包装から取り出してすぐにドレッシング交換が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0006
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。
剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏
色ピンク
基材PU(ポリウレタン)
粘着剤シリコン系
滅菌方法EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0016
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明度が高く、目立ちにくいです。防菌性・防水性・粘着力に優れ、入浴時にもはがれにくくしみにくいです。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質パッド/ハイドロコロイド・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系(低アレルギー性)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。
創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。
パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。
表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。
表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。
経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
貼ったら膨らんでキズをつつみこむ。透明度が高いので、目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。優れた防菌性、防水性、粘着力で、お風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。滅菌済。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。
基材ポリウレタン
材質(パッド)ハイドロコロイド
粘着剤アクリル系
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000012
表面材のフィルムの穴より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護する外科用パッド。
外側は外部からの水分や汚物の浸入を防ぎ、内部はムレにくい透湿性防水フィルムです。
肌面は創部に固着しにくい構造で、軟膏剤との併用も可能です。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。
外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。
4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。
オートクレープ滅菌が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして
吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして
軟膏処置のカバードレッシングとして
滅菌未
オートクレーブの可否可
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法一般医療機器
非常に優れた吸収力により、傷口からの過剰な滲出液を吸収(ドレナージ)します。乾燥による傷口へのはりつきを防ぎ、優しく保護します。スムーズに貼り替えることができ、交換時の痛みを大幅に軽減します。傷口以外の皮膚がふやけにくく、かぶれなど皮膚トラブルが生じにくい構造になっています。傷口の大きさ、形状に応じて自由にはさみでカットできます。薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の傷口にフィットし、また傷口を圧迫しません。
タイプ未滅菌タイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMPA00
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
シリコーンゲルメッシュが創傷面のズレを少なくし、剥離時の固着にともなう新生組織の損傷リスクを軽減します。
容易に密着するため押さえずにテープや包帯での固定ができます。
フリーカットで様々な部位に使用可能。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052
医薬品医療機器等法一般医療機器
モイストヒーリング【湿潤療法】
ハイドロコロイドパッドがキズを治すのに最適な環境を保ちます。
切りキズ、すりキズ、さしキズ、かきキズ、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷(やけど)の「治療の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」に最適です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00080000
種別靴ずれ用
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
創傷用粘着ドレッシング。
透湿・防水性で、水分や外部の汚染から創を保護します。
適度な柔軟性を持ち、凹凸のある部位にもフィットします。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
4ツ折ガーゼ約2枚分の高吸収力で、滲出液の多い創にも対応できます。
創傷面に固着しにくい非固着性フィルムを両面に使用しています。
1枚ずつ滅菌済みなので、滅菌の手間とコストがかかりません。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000016
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明度が高いので目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。キズ口をやさしく保護します。
用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持に用いる。
色クリア
サイズM
幅(cm)1.9
伸長(cm)6
1箱(20枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
水蒸気透過性に優れているので、むれにくく肌の浸軟を防ぎます。目的に応じた長さにカットでき、関節部位への貼付にも適しています。
用途ドレッシング固定(入浴時・シャワー時の防水)、ガーゼ・ハイドロコロイド・チューブ等の固定
材質PU(ポリウレタン)フィルム
テープ長さ(m)10
箱から取り出してそのまま使用可能なため、作業時間の短縮になります。
カテーテル固定位置を剥離紙に記しており、誰でも簡単に皮膚を圧迫しない固定が可能です。
粘着面に触れずに、グローブをしたまま衛生的に操作ができます。
とびひ・あせも・アトピーなどの皮膚疾患のひっかき傷の保護目的に特化した非固着性吸収パッドです。
浸出液をすばやく吸収し、ややドライ傾向に整えることで治癒までやさしく保護します。
通気性に優れ、ムレにくく、傷にも固着しにくいです。
表裏がないので指の間に挟むなど、自由な使い方ができます。
寸法(mm)125×125
タイプシートタイプ
アズワン品番8-6522-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMDA01
松吉医科器械コード24-2661-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
不織布粘着包帯。
脱脂綿・ガーゼの被覆・固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定、シップ剤の被覆・固定、ギブスの辺縁被覆保護。
テープ長さ(m)10
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布
寸法(mm)80×300
タイプ未滅菌タイプ
アズワン品番8-6523-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1シート
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード