19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワ(電動工具)ハイニブラ
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 電圧(V)100
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板3.5 ストローク数(min-1[回/分])1300 最小切断半径(mm)120(内)、128(外) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 全長(mm)225 付属品ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg)3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ SN-800G
切断能力(mm)アルミニウム10 最小切断半径(mm)250R 電圧(V)(単相) 200 切り幅(mm)11 切断速度(m/分)1.6 下穴径(Φmm)(スタート穴)80以上 質量(kg)17.3((コードを除く) トラスコ品番816-6641 消費電力(W)2200 切断能力(mm)軟鋼板8 切断能力(mm)ステンレス6
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)40 R 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)1.8 下穴径(Φmm)22以上 質量(kg)2.3 トラスコ品番166-0608
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サンワ(電動工具)ハイニブラ ST-16
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)0~4 R 電圧(V)100 定格消費電力(W)400 切り幅(mm)8 切断速度(m/分)1.2 下穴径(Φmm)18以上 質量(kg)2.2((コードを除く) トラスコ品番816-6645
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ニブラ
切断スピードが速い 低騒音77dB
用途鋼板・ステンレスの切断・窓抜き作業に! ストローク数(min-1[回/分])2300 最小切断半径(mm)40 切断能力(mm)鋼板1.6 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 付属品六角棒スパナ(2.5・4mm)(ポンチ締付け用) アズワン品番64-7055-44
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に! 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])2200 最小切断半径(mm)内:45 外:50 電源(V)単相100 電流(A)5.8 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)260 高さ(mm)177 仕様二重絶縁 付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32 質量(kg)1.6
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板1.6 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])1900 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI ニブラー
エコ商品
トラスコ品番580-5091 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

邪魔なコードがなく快適に作業できます。さらにお手持ちのマキタリチウムイオンバッテリシリーズ(18V-3.0Ah)製品のバッテリを使い回せます。 軽量・コンパクトボディは取り回し性抜群。さらに、切断時に作業がしやすいストレートボディ形状です。 部材の板厚に合わせて刃物の隙間が簡単に調整できます。バリが出にくく切断面がきれいに仕上がります。 両刃式で部材の変形が少ない切断が可能です。また、接触幅の狭いサイドブレードで部材は傷付きにくくなっています。 バッテリ残量オートストップ付。再起動防止(警告ランプ付)。ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4300 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118 最小切断半径(mm)250
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm)155 空気取入口PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min)110 エアーホース内径(Φmm)6.5以上 ストローク数(min-1[回/分])5000 切断能力鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3] 質量(g)675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

パワフル710W。 直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5 切断能力(mm)軟鋼板3.2 切断能力(mm)アルミ板4.0 ストローク数(min-1[回/分])1600 最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時) 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 振動3軸合成値(m/s2)17.0 全長(mm)213 付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)3.4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷