21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハナキゴムハイパー指サック
エコ商品
無硫黄配合指サック。精密弱電などの品質管理用としておすすめします。 汚れは洗剤等で清拭し再使用可能。打粉の少ないのも特長です。
材質CSM 長さ(mm)33 厚さ(mm)0.18 ブルー 入数(双)100 加工合指サック 機能耐薬品 全長(cm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(100本)
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール等で清拭して再使用できます。 打粉が少ないです。
材質表面/CSM(ハイパロン)、内面/NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.18
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムに不可欠の硫黄を除いた指サック。 汚れは洗剤等で清拭して再使用できる他、打粉の少ないのも特長です。 金、銀、銅をはじめ硫黄をきらう部品の取扱用として精密弱電なのど品質管理用として最適。
長さ(mm)33 肉厚(mm)0.18
1箱(100本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品や電池を扱う際に、指紋や汗・汚れをつけないようにする為に使用します。 。10個1組
径(Φmm)口元部:15
1箱
959 税込1,055
8日以内出荷

有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)0.25 グレー 機能耐溶剤 全長(cm)7
1ケース(30個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。 軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質NR 厚さ(mm)0.45
1式(2本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。 独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。 また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。 電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)55 厚さ(mm)0.1 水色 入数(双)1000 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)5.5 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(1000本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(10個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズM TGK品番973-23-91-03 材質ニトリル 長さ(mm)48±3 厚さ(mm)0.14±0.02 乳白 内径(Φmm)16.2 機能静電防止・耐油 全長(cm)6 表面抵抗5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
3,590 税込3,949
当日出荷

特殊表面加工により滑り止めの効果がとくにすぐれているので、事務作業や精密機器、電子部品等の取扱い作業等に又、ぬれて滑りやすい物品の取扱いにも効果を発揮する万能型です。 抗菌仕様
材質NR(天然ゴム) 厚さ(mm)0.4
1箱(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。 ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
乳白色 材質合成ゴム(NBR) 長さ(mm)48 厚さ(mm)0.11~0.14 タイプ無硫黄 入数(双)500 加工(NBR) 機能帯電防止 全長(cm)4.8 表面抵抗値(Ω)1010 表面抵抗率(Ω/sq)1010 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1袋(500本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
粉有無粉付 材質天然ゴム 長さ(mm)70±5 幅(mm)28±2 厚さ(mm)0.09±0.03 質量(g)0.46±0.02 内径(Φmm)約18 引張強度(MPa)>24 伸長率(%)>750 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
1,498 税込1,648
当日出荷

柔らかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
用途軽作業などの作業に アメ 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.45 入数(双)20 加工しなやかで 機能耐久性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1袋(2本×10セット)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指サック メクリッコ ラバータイプ PLUS(プラス)[文具] 動画あり
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
1パック(3個)ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック 仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり 材質シリコンゴム 形状ストレート 厚さ(mm)0.35±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 特性シール防着、非粘着性
1袋(2本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
1袋(1440個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指サック先端部分の滑り止め加工により、紙めくり効果に優れています。 特殊製法により耐老化性に優れ、ベタツキにくく清潔に使用できます。 指サックのツバ部分が外巻きですので、指への着け外しが簡単です。 ザラザラ状で滑り止め効果があります。
材質天然ゴム オレンジ
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容: S-903ハイパー指サック, S-283側あけ(こじあけ口小用), S-284側あけ(こじあけ口細用), A-MS3360Aマイナスドライバー, A-KDK19プラスドライバー, E02K-1ステンレスピンセット, A-SA001プラスチックピンセット, A-KRA03ナイロンブラシ, S-822電池蓋オープナー, S-916シリコングリス塗布器, A-KTZ003導電性作業用マット, A-MY910ナイロン布, プラスチックセット箱 ※使用マニュアル付き
用途ケースサイズ:287x221x78mm。ケース素材:ポリプロピレン。ケースフック素材:耐衝撃性コーポリマー
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ハナキゴム農業用指サック
エコ商品
摩耗と引裂きに強く、低・中濃度の薬品にも耐えるので苗床、苗圃等の農林作業をはじめ、水産加工、金属、宝石研磨等の激しい指先の作業用にもおすすめします。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 入数(双)20 加工裂きに強く 機能耐薬品・耐摩耗性 表面抵抗値(Ω)取得なし RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし
1箱(200本)
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非帯電でノンパウダーのハイスペック製品ですが、大量生産によりコストパフォーマンスに優れた天然ゴム製指サックです。製品への静電気による破壊や、パーティクルの障害を防ぎます。電子部品・電子機器などの組み立て工程での使用に最適です。
材質天然ゴム 全長(mm)63 ピンク タイプ非帯電・ノンパウダータイプ 肉厚(mm)0.10 機能非帯電 表面抵抗率(Ω/sq)1010-12(JIS K 6271に準拠) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 粉有無粉無 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1袋(1000個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
当日出荷