21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)4.4 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)220 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.076 ビーム角(度)30 中心光度(cd)1400 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 150形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)10.7 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)490 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.185 ビーム角(度)30 中心光度(cd)3100 グリーン購入法適合
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)8.5 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.13 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
全長(mm)128 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)126
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉型器具または密閉に近い器具、断熱材施工器具、超硬器具には使用できません。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED 口金E26 全長(mm)129 電源(V)100 消費電力(W)11.7 電球(W)150相当 外径(mm)120 明るさ(Lm)1000 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 100形相当
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)7.1 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.123 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

節電約10%の仕様です。
電源(V)110 定格寿命(時間)2000 ビームの開き(°)45 電球形状レフランプ 電球の種類白熱電球
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450 全光束(Lm)5120 種別500W散光形 全長(mm)238 定格電圧(V)220 口金E39 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)2080 ガラス球形式R160 軸光度(cd)5280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)11.7 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)475 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.195 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)85.0 ビーム角度(°)30
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 電球形状ビームライト型 電球の種類ハロゲン
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)125 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 電球の種類LED 電球形状ビームランプ形 定格消費電力(W)7.1 定格入力電圧(V)100 質量(g)420 ビームの開き(°)30 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)320 外径(Φ)×全長(mm)121×135 定格入力電流(A)0.12 グローブ種別クリヤー エネルギー消費効率(Lm/W)98.0 ビーム角度(°)30
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)13.2 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)294
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)193 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 首振角度(°)90 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)